Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Mamelon PARKER 6610-8-10, dimensiune 1/2 inch, oțel | AC4XNP 31A844

PARKER 6610-8-10 Mamelon, dimensiune 1/2 inch, oțel

În stoc
Articol: AC4XNP Model: 6610-8-10Crucea Ref: 31A844
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
€46.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
Material rulmentOţel inoxidabil
RulmențiInoxidabil
Material corpOţel
Marimea corpului1 / 2 "
Tip conexiuneORB
finalizareaChromium 6 Gratuit
Rata de curgere12 Gal / min
Lungime2 5 / 64 "
Mecanism de blocareMinge
Max. Presiunea de funcționare4000 psi
Max. Temperatura de funcționare.250 grade F.
Presiune maximă4000 psi
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade F
Filetul inelului O (in.)3/4
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 250 grade F
Schimbul Parker6610-8-10
Placarezinc
Filet drept SAE (In.)3/4
Material sigiliuNitril
Temp. Gamă-40 la 250 F
Dimensiune de filet3 / 4-16
Tip filetFemeie
TipCuplaj jumătate masculin
Proiectarea supapelorPăpuşă
Tipul supapeiPăpuşă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)3.05
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8481200050
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelDimensiune de filetMarimea corpuluiTip conexiuneRata de curgereLungimeMax. Presiunea de funcționarePresiune maximăSchimbul ParkerPreț
Mamelon PARKER 6602-12-10, dimensiune 1/2 inch, oțel | AC4XNB 31A832 6602-12-103 / 4-14 "1 / 2 "NPTF12 Gal / min2 5 / 16 "4000 psi4000 psi6602-12-10€65.65
Mamelon PARKER 6602-12-12, dimensiune 3/4 inch, oțel | AC4XNC 31A833 6602-12-123 / 4-14 "3 / 4 "NPTF28 Gal / min2 9 / 16 "4000 psi4000 psi6602-12-12€69.51
Mamelon PARKER 6602-16-16, dimensiune 1 inch, oțel | AC4XND 31A834 6602-16-161-11 1/2 "1"NPTF50 Gal / min3 7 / 64 "4000 psi4000 psi6602-16-16€98.98
Mamelon PARKER 6602-2-4, dimensiune 1/4 inch, oțel | AC4XNE 31A835 6602-2-41 / 8-27 "1 / 4 "NPTF3 Gal / min1 27 / 64 "5000 psi5000 psi6602-2-4€33.94
Mamelon PARKER 6602-4-4, dimensiune 1/4 inch, oțel | AC4XNF 31A836 6602-4-41 / 4-18 "1 / 4 "NPTF3 Gal / min1 9 / 64 "5000 psi5000 psi6602-4-4€28.27
Mamelon PARKER 6602-6-6, dimensiune 3/8 inch, oțel | AC4XNG 31A837 6602-6-63 / 8-18 "3 / 8 "NPTF6 Gal / min1.625 "4000 psi4000 psi6602-6-6€43.05
Mamelon PARKER 6602-8-10, dimensiune 1/2 inch, oțel | AC4XNH 31A838 6602-8-101 / 2-14 "1 / 2 "NPTF12 Gal / min2 3 / 32 "4000 psi4000 psi6602-8-10€40.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 6610-8-10 Mamelon, dimensiune 1/2 inch, oțel
€46.61 /unitate