Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Mamelon PARKER 6602-4-4, dimensiune 1/4 inch, oțel | AC4XNF 31A836

PARKER 6602-4-4 Mamelon, dimensiune 1/4 inch, oțel

În stoc
Articol: AC4XNF Model: 6602-4-4Crucea Ref: 31A836

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€28.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
Material rulmentOţel inoxidabil
RulmențiInoxidabil
Material corpOţel
Marimea corpului1 / 4 "
Tip conexiuneNPTF
finalizareaChromium 6 Gratuit
Rata de curgere3 Gal / min
Lungime1 9 / 64 "
Mecanism de blocareMinge
Max. Presiunea de funcționare5000 psi
Max. Temperatura de funcționare.250 grade F.
Presiune maximă5000 psi
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade F
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 250 grade F
Schimbul Parker6602-4-4
Dimensiune țeavă NPT1 / 4 "
Placarezinc
Material sigiliuNitril
Temp. Gamă-40 la 250 F
Dimensiune de filet1 / 4-18 "
Tip filetFemeie
TipCuplaj jumătate masculin
Proiectarea supapelorPăpuşă
Tipul supapeiPăpuşă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0023
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)1.78
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8481200050
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cuplaj hidraulic rapid din seria 6600 proiectat pentru operațiunile pe liniile de fluide în instrumente, echipamente auto și mobile
    • Dispune de placare cu zinc și un finisaj cromat clar trivalent pentru rezistență la abraziune și rezistență la mediul industrial dur
    • Corpul mamelonului întărit și manșonul cuplajului asigură protecție împotriva loviturilor accidentale
    • Supape metalice de biban și poppete pentru prevenirea suplimentară a verificării debitului și menținerea alinierii supapei
    • Respectă standardele ISO

Variante de produs

ProdusModelDimensiune de filetMarimea corpuluiTip conexiuneRata de curgereLungimeMax. Presiunea de funcționarePresiune maximăSchimbul ParkerPreț
Mamelon PARKER 6602-12-10, dimensiune 1/2 inch, oțel | AC4XNB 31A832 6602-12-103 / 4-14 "1 / 2 "NPTF12 Gal / min2 5 / 16 "4000 psi4000 psi6602-12-10€65.65
Mamelon PARKER 6602-12-12, dimensiune 3/4 inch, oțel | AC4XNC 31A833 6602-12-123 / 4-14 "3 / 4 "NPTF28 Gal / min2 9 / 16 "4000 psi4000 psi6602-12-12€69.51
Mamelon PARKER 6602-16-16, dimensiune 1 inch, oțel | AC4XND 31A834 6602-16-161-11 1/2 "1"NPTF50 Gal / min3 7 / 64 "4000 psi4000 psi6602-16-16€98.98
Mamelon PARKER 6602-2-4, dimensiune 1/4 inch, oțel | AC4XNE 31A835 6602-2-41 / 8-27 "1 / 4 "NPTF3 Gal / min1 27 / 64 "5000 psi5000 psi6602-2-4€33.94
Mamelon PARKER 6602-6-6, dimensiune 3/8 inch, oțel | AC4XNG 31A837 6602-6-63 / 8-18 "3 / 8 "NPTF6 Gal / min1.625 "4000 psi4000 psi6602-6-6€43.05
Mamelon PARKER 6602-8-10, dimensiune 1/2 inch, oțel | AC4XNH 31A838 6602-8-101 / 2-14 "1 / 2 "NPTF12 Gal / min2 3 / 32 "4000 psi4000 psi6602-8-10€40.05
Mamelon PARKER 6610-10-10, dimensiune 1/2 inch, oțel | AC4XNJ 31A839 6610-10-107 / 8-141 / 2 "ORB12 Gal / min2 5 / 64 "4000 psi4000 psi6610-10-10€63.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 6602-4-4 Mamelon, dimensiune 1/4 inch, oțel
€28.27 /unitate