LEESON Motoare de frână, trifazice, TEFC, bază C fără față


Motoarele de frână Leeson oferă frânarea ca măsură de siguranță atunci când curentul este întrerupt brusc. Sunt utilizate pe benzi transportoare, mașini-unelte, reductoare de viteză, operatori de uși și palanuri care necesită o oprire rapidă.

Filtru
Datorie: Continuu , lubrifiere: Polyrex EM , Max. Temp. ambiantă: 40 , Protecție termică a motorului: 9700K46 , Montare: Rundă , Faza: 3 , Rotație: REV , factor de serviciu: 1.15
StilModelkWAmenajăriÎmprejmuireambalajeFactor de putereRPMDiagrama arborelui.TipPreț (ex. TVA)
A
114158.00
. 246-TENVB6618005 / 8 "TN€1,620.60
B
114159.00
0.37BTEFCB6318005 / 8 "TF€1,762.69
C
114160.00
0.56BTEFCB6518005 / 8 "TF€2,068.56
D
119564.00
0.75BTEFCB68.518005 / 8 "TF€2,489.23
E
122251.00
0.75BTEFCB68.518007 / 8 "TF€3,072.66
F
122252.00
1.12CTEFCB67.718007 / 8 "TF€2,812.03
G
119565.00
1.12 / 0.75CTEFCB67.71800 / 15005 / 8 "TF€3,498.56
H
122253.00
1.49BTEFCB75.618007 / 8 "TF€2,889.21
I
141309.00
5.6 / 7.5BTEFCF77 / 791800 / 1500-TF€7,434.78
J
141308.00
5.60ATEFCF71.71800-TF€5,869.71

Mecanism de lucru

  • Motoarele cu frână folosesc un câmp electromagnetic pentru alimentarea și frânarea motorului.
  • Ele funcționează prin împingerea unui rotor de pol magnetic prin curentul aplicat.
  • Polii statorului (înconjurul rotorului) aplică forță pentru a roti arborele.
  • Când curentul static AC sau DC este injectat în unitate, polii statorului devin statici și opresc rotorul.

DESCRIERE

  • Motoarele de frână Leeson vin cu o carcasă TEFC / TENV pentru a asigura protecție împotriva prafului, apei și contaminanților din aer.
  • Acestea au un capăt de transmisie, cu față C cu o bază mai mică pentru o instalare rapidă.
  • Aceste unități NEMA Design A, B sau C oferă izolație premium de clasă B / F pentru controlul temperaturii.
  • Frânele acestor modele sunt sigure și setate cu arc, datorită bobinelor de frână cu dublă tensiune.
  • Acestea au cadru durabil din oțel pentru rigiditate structurală și lubrifiere Polyrex EM pentru a rezista scurgerii de ulei și apă la temperaturi de până la 40 de grade Celsius.
  • Aceste unități trifazate au o eliberare manuală de oprire pentru confortul utilizatorului în caz de pană de curent. Sarcina este oprită automat atunci când este întreruptă alimentarea.
  • Acestea oferă funcționare continuă la viteze de până la 1800 rpm.
  • Aceste motoare IP43 produc un cuplu de până la 10 CP la o sursă de alimentare de 50/60 Hz.

Standarde și aprobări

  • NU AL MEU
  • IEC

Întrebări Frecvente

Care este diferența dintre motoarele TENV și TEFC?

Motoarele total închise neventilate (TENV) sunt proiectate fără deschideri de aer și sunt ideale pentru aplicații în care este necesară igienizarea sau curățarea frecventă. Motoarele TEFC (racite cu ventilator complet închise) sunt dotate cu un ventilator extern pentru a circula aerul exterior către motor.

Care este diferența dintre motoarele monofazate, duble și trifazate?

  • Motor monofazat: Electricitatea circulă printr-un singur conductor.
  • Motor bifazat: Electricitatea circulă prin conductori cu 4 fire (2 pentru fiecare fază).
  • Motor trifazat: Electricitatea circulă prin 3 conductoare separate.

Ce înseamnă izolația de clasă B și F?

Aceste motoare au izolație clasa B sau F pentru controlul temperaturii. Motoarele izolate de clasa B pot rezista la temperaturi de până la 130 de grade C, iar motoarele de clasa F pot rezista la o temperatură maximă de 105 de grade C.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?