LEESON 122252.00 C145T17FC127A Motor frână | AJ2RQR C145T17FC127A

LEESON 122252.00 C145T17FC127A Motor frana

În stoc
Articol: AJ2RQR Model: 122252.00Crucea Ref: C145T17FC127A

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,812.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de frână
CodL
AmenajăriC
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le145 C
Amplificatori de încărcare completă4.6-4.8 / 2.4
HP1.5
Hz60
Clasa de izolareF
kW1.12
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
Protecție termică a motorului9700K46
MontareRundă
ambalajeB
Fază3
Factor de putere67.7
RotațieREV
RPM1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.7 / 8 "
TipTF
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.95
Înălțimea navei (cm)19.81
Lungimea navei (cm)57.79
Lățimea navei (cm)26.52

Detalii produs:

    • Îl înlocuiește pe Leeson - 120331.00
    • Eficiență 100%: 86.5
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6205
    • Plăcuță de identificare: 993500
    • Înfășurare: T634341
    • GRUP: 3
    • Vopsea: VERDE - LEESON WATTSAVER
    • S. F Amperi: 5.2-5.4 / 2.7

Variante de produs

ProdusModelkWAmenajăriÎmprejmuireambalajeFactor de putereRPMDiagrama arborelui.TipPreț
LEESON 114158.00 C6T17NC194D Motor Frana | AJ2QMQ C6T17NC194D 114158.00. 246-TENVB6618005 / 8 "TN€1,620.60
LEESON 114159.00 C6T17FC111F Motor frana | AJ2QMR C6T17FC111F 114159.000.37BTEFCB6318005 / 8 "TF€1,762.69
LEESON 114160.00 C6T17FC112F Motor frana | AJ2QMT C6T17FC112F 114160.000.56BTEFCB6518005 / 8 "TF€2,068.56
LEESON 119564.00 C6T17FC249A Motor Frana | AJ2RED C6T17FC249A 119564.000.75BTEFCB68.518005 / 8 "TF€2,489.24
LEESON 119565.00 Motor frână, TEFC, 1 1/2 CP, 1750 RPM, 208 Până la 230/460V AC | AJ2REE 61KN06 119565.001.12 / 0.75CTEFCB67.71800 / 15005 / 8 "TF€3,498.56
LEESON 122251.00 Motor frână, TEFC, 1 CP, 1,760 RPM, 208 până la 230/460V AC | AJ2RQQ 61KN05 122251.000.75BTEFCB68.518007 / 8 "TF€3,072.66
LEESON 122253.00 C145T17FC126A Motor frână | AJ2RQT C145T17FC126A 122253.001.49BTEFCB75.618007 / 8 "TF€2,889.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 122252.00 C145T17FC127A Motor frana
€2,812.03 /unitate