LEESON 114160.00 C6T17FC112F Motor frana | AJ2QMT C6T17FC112F

LEESON 114160.00 C6T17FC112F Motor Frana

În stoc
Articol: AJ2QMT Model: 114160.00Crucea Ref: C6T17FC112F

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,068.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de frână
CodK
AmenajăriB
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56C
Amplificatori de încărcare completă2.8 / 1.4
HP3/4
Hz60
Clasa de izolareB
kW0.56
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRundă
ambalajeB
Fază3
Factor de putere65
RotațieREV
RPM1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.5 / 8 "
TipTF
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.3
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)26.52

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 77
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6203
    • Plăcuță de identificare: 993500
    • Înfășurare: T634188
    • GRUP: 3
    • Vopsea: ALBASTRU - LEESON (EMAL)
    • S. F Amperi: 3 / 1.5

Variante de produs

ProdusModelkWAmenajăriÎmprejmuireambalajeFactor de putereRPMDiagrama arborelui.TipPreț
LEESON 114158.00 C6T17NC194D Motor Frana | AJ2QMQ C6T17NC194D 114158.00. 246-TENVB6618005 / 8 "TN€1,620.60
LEESON 114159.00 C6T17FC111F Motor frana | AJ2QMR C6T17FC111F 114159.000.37BTEFCB6318005 / 8 "TF€1,762.69
LEESON 119564.00 C6T17FC249A Motor Frana | AJ2RED C6T17FC249A 119564.000.75BTEFCB68.518005 / 8 "TF€2,489.24
LEESON 119565.00 Motor frână, TEFC, 1 1/2 CP, 1750 RPM, 208 Până la 230/460V AC | AJ2REE 61KN06 119565.001.12 / 0.75CTEFCB67.71800 / 15005 / 8 "TF€3,498.56
LEESON 122251.00 Motor frână, TEFC, 1 CP, 1,760 RPM, 208 până la 230/460V AC | AJ2RQQ 61KN05 122251.000.75BTEFCB68.518007 / 8 "TF€3,072.66
LEESON 122252.00 C145T17FC127A Motor frână | AJ2RQR C145T17FC127A 122252.001.12CTEFCB67.718007 / 8 "TF€2,812.03
LEESON 122253.00 C145T17FC126A Motor frână | AJ2RQT C145T17FC126A 122253.001.49BTEFCB75.618007 / 8 "TF€2,889.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 114160.00 C6T17FC112F Motor Frana
€2,068.56 /unitate