Mediu de aplicare: Medii comerciale , Conectivitate: Șuruburi terminale , Nota: Specificație , Indicator: LED și alarmă sonoră , Material: Compozit , Tip de montare: Spăla , Număr de bande: 1 , Număr de poli: 2 , Număr de fire: 3 , Temp. de operare: 32 Deg.F la 140 Deg.F , Priza: Lama dreaptă , Tip priză: decorator , Faza: Monofazate , Indicator de putere: Da , Timp de raspuns: 5 , Suprimarea supratensiunii: Da , Voltaj: 125 VAC , Voltaj: 125 V
Prize de protecție la supratensiune, Duplex, 15 / 20A, 125V
Dispozitivul de cablare Hubbell - Prizele de protecție la supratensiune Kellems conectează echipamentele electrice la rețeaua electrică, prevenind în același timp deconectarea accidentală a firelor din cauza vibrațiilor sau a oricărei mișcări în aplicații de construcții și industriale. Aceste prize duplex SpikeShield de calitate specifica oferă suprimarea supratensiunii pentru a proteja echipamentul împotriva supratensiunilor electrice și au o putere nominală de până la 240 jouli și un curent de vârf de 15 kA. Au construcție din nailon și contacte din alamă pentru rezistență la impact și durabilitate. Aceste receptoare duplex pentru decorator feminin au indicator luminos de pornire pentru a verifica disponibilitatea energiei și o alarmă pentru a alerta când protecția la supratensiune nu mai funcționează. Modelele selectate oferă un mecanism izolat de împământare pentru eliminarea zgomotului electromagnetic care poate afecta echipamentele electronice sau audio sensibile. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste prize de 125V, de culoare fildeș și albastru, disponibile cu valori nominale de curent de 15 și 20A.