Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5260ISA Receptacle duplex, cu lumină, 15A, 125V, fildeș | AC8QBD 3D183

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5260ISA Priză duplex, cu lumină, 15 A, 125 V, fildeș

În stoc
Element: AC8QBD Model: HBL5260ISACrucea Ref: 3D183

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€181.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRecipient cu protecție la supratensiune
amperi15
Cerere de MediuMedii comerciale
CuloriFildeş
Suport conectareȘuruburi terminale
Evaluare curentA 15
Diametrul BCEȘuruburi terminale
Frecvență60 Hz
CalitateSpecificație
HP1/2
MaterialCompozit
Tip montareSpăla
Configurare NEMA5-15R
NEMA Rating-ul5-15R
Numărul bandelor1
Număr de poli2
Număr de fire3
Temperatura de operare.32 Deg.F la 140 Deg.F
OutletLama dreaptă
Tip Outletdecorator
FazăMonofazate
Indicator de putereDa
Timp De Raspuns5
Suprimarea supratensiuniiDa
Voltaj125 VAC
Voltaj125 V
Rezistent la intemperiiNu
Metoda de cablareParte

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8537109070
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelProd. DescriereamperiCuloriMetoda de cablareEvaluare curentHPArticolConfigurare NEMAPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5260SA Receptacle duplex, cu lumină, 15A, 125V, albastru | AC8QBE 3D184 HBL5260SA-15AlbastruParteA 151/2Recipient cu protecție la supratensiune5-15R€179.25
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5360ISA Priză duplex, cu lumină, 20A, 125V, fildeș | AC8QBR 3D204 HBL5360ISA-20FildeşParteA 201Recipient cu protecție la supratensiune5-20R€206.29
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5360SA Receptacle duplex, cu lumină, 20A, 125V, albastru | AC8QBT 3D205 HBL5360SAPregătire20AlbastruînapoiA 201Recipient cu protecție la supratensiune5-20R€191.49
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5262SA Receptacle, Cu lumină și alarmă, 15A, 125V, albastru | AE7YYL 6C132 HBL5262SASuprimarea supratensiunii15AlbastruînapoiA 151/2Recipient cu protecție la supratensiune5-15R€266.84
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5362SA Receptacle duplex, cu lumină și alarmă, 20A, 125V, albastru | AE7YYM 6C133 HBL5362SASuprimarea supratensiunii20AlbastruînapoiA 201Recipient cu protecție la supratensiune5-20R€283.33
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5262SA Duplex Receptacle, Cu Lumină și Alarmă, 15A, 125V, Albastru | AE7YYN 6C134 IG5262SASuprimarea supratensiunii15AlbastruînapoiA 151/2Recipient cu pământ izolat5-15R€274.44
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5362SA Duplex Receptacle, Cu Lumină și Alarmă, 20A, 125V, Albastru | AE7YYP 6C135 IG5362SASuprimarea supratensiunii20AlbastruSpate și lateralA 201Recipient cu pământ izolat5-20R€272.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5260ISA Priză duplex, cu lumină, 15 A, 125 V, fildeș
€181.19 /unitate