LEESON 141309.00 C215T17FC11A Motor frână 50-60 Herți | AJ2TCE C215T17FC11A

LEESON 141309.00 C215T17FC11A Motor frână 50-60 Herți

În stoc
Element: AJ2TCE Model: 141309.00Crucea Ref: C215T17FC11A

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,434.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de frână
CodH
AmenajăriB
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le215TC
Amplificatori de încărcare completă28.8-26.8 / 13.4
HP10/7 1/2
Hz50/60
Clasa de izolareF
kW5.6 / 7.5
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRundă
ambalajeF
Fază3
Factor de putere77 / 79
RotațieREV
RPM1800 / 1500
Factor de serviciu1.15
TipTF
Voltaj230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 69.75
Înălțimea navei (cm)31.17
Lungimea navei (cm)87.93
Lățimea navei (cm)38.1

Detalii produs:

    • Îl înlocuiește pe Leeson - 140637.00 / C215T17FC8B
    • Eficiență 100%: 91.7
    • Rulment OPE: 6206
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6207
    • Plăcuță de identificare: 081299
    • Înfășurare: T9497
    • GRUP: 3
    • Vopsea: VERIFICĂ
    • S. F Amperi: 35.2-32.4 / 16.2

Variante de produs

ProdusModelkWAmenajăriÎmprejmuireambalajeFactor de putereRPMDiagrama arborelui.TipPreț
LEESON 114158.00 C6T17NC194D Motor Frana | AJ2QMQ C6T17NC194D 114158.00. 246-TENVB6618005 / 8 "TN€1,620.60
LEESON 114159.00 C6T17FC111F Motor frana | AJ2QMR C6T17FC111F 114159.000.37BTEFCB6318005 / 8 "TF€1,762.69
LEESON 114160.00 C6T17FC112F Motor frana | AJ2QMT C6T17FC112F 114160.000.56BTEFCB6518005 / 8 "TF€2,068.56
LEESON 119564.00 C6T17FC249A Motor Frana | AJ2RED C6T17FC249A 119564.000.75BTEFCB68.518005 / 8 "TF€2,489.24
LEESON 119565.00 Motor frână, TEFC, 1 1/2 CP, 1750 RPM, 208 Până la 230/460V AC | AJ2REE 61KN06 119565.001.12 / 0.75CTEFCB67.71800 / 15005 / 8 "TF€3,498.56
LEESON 122251.00 Motor frână, TEFC, 1 CP, 1,760 RPM, 208 până la 230/460V AC | AJ2RQQ 61KN05 122251.000.75BTEFCB68.518007 / 8 "TF€3,072.66
LEESON 122252.00 C145T17FC127A Motor frână | AJ2RQR C145T17FC127A 122252.001.12CTEFCB67.718007 / 8 "TF€2,812.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 141309.00 C215T17FC11A Motor frână 50-60 Herți
€7,434.78 /unitate