AKRO-MILS 30090 Coșuri de raft Shelfmax


Filtru
Înălţime: 6 "până la 8" , Înălțime interioară: 5 15 / 16 " , Lungime interioară: 9 3 / 4 " , Lățimea interioară: 5" , Lungime: 10 "până la 12" , Material: Polimer industrial , Nr. sloturi de separare scurt: 7 , Înălțimea exterioară: 6" , Lungime exterioară: 11 5 / 8 " , Lățimea exterioară: 6 5 / 8 " , Cantitate pachet: 10 , latime: 6 "până la 8"
StilModelCuloriCapacitate de încărcarePreț (ex. TVA)
A
30090BLU
Albastru20 lb.€17.15
B
30090CLAR
clar30 lb.€17.15
C
30090RED
Roșu20 lb.€17.15

30090 Coșuri de raft Shelfmax

Seria Akro-Mils 30090, coșurile ShelfMax sunt folosite pentru depozitarea și organizarea articolelor de inventar în birouri și spații comerciale. Au o construcție din polimer de calitate industrială, cu nervuri laminate și nervuri laterale întărite pentru un plus de rezistență, rezistență la coroziune și durabilitate. Aceste rafturi înalte de 6 inchi se cuibăresc împreună când sunt goale sau formează unități de depozitare stabile pe unități de rafturi din oțel și sârmă și ridică rafturi când sunt umplute. Acestea au o deschidere frontală largă pentru acces ușor la articole, mai multe fante de separare pentru separarea inventarului și o zonă mare de etichetă pentru identificarea ușoară a articolelor depozitate. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste pubele ShelfMax de 11-5/8 x 6-5/8 inchi (lungime exterioară x lățime exterioară), disponibile în culorile albastru, transparent și roșu.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?