Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AKRO-MILS 30090BLUE Coș cu raft, 11-5/8 inch lungime, 6-5/8 inch lățime, 6 inch înălțime, albastru | AD8GTN 4KEX1

AKRO-MILS 30090BLUE Coș de raft, 11-5/8 inch lungime, 6-5/8 inch lățime, 6 inch înălțime, albastru

În stoc
Articol: AD8GTN Model: 30090ALBASTRUCrucea Ref: 4KEX1
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
€17.16 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 10
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș pentru rafturi
CuloriAlbastru
Înălţime6 "până la 8"
Înălțimea interioară5 15 / 16 "
Lungime interioară9 3 / 4 "
Lățimea interioară5"
Lungime10 "până la 12"
Capacitate de încărcare20 lb.
MaterialPolimer industrial
Numărul de sloturi divizoare scurte7
În afara înălțimii6"
Lungime exterioară11 5 / 8 "
Lățimea exterioară6 5 / 8 "
Cantitate pachet10
Volum0.18 cu. ft.
Capacitate volum0.18 cu. ft.
Lăţime6 "până la 8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)32.07
Lățimea navei (cm)19.38
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

Variante de produs

ProdusModelCuloriCapacitate de încărcarePreț
AKRO-MILS 30090SCLAR Coș de raft, 11-5/8 inch lungime, 6-5/8 inch lățime, 6 inch înălțime, transparent | AD3NQT 40K454 30090CLARclar30 lb.€17.16
AKRO-MILS 30090RED Coș de raft, 11-5/8 inch lungime, 6-5/8 inch lățime, 6 inch înălțime, roșu | AD8GTL 4KEW8 30090REDRoșu20 lb.€17.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 30090BLUE Coș de raft, 11-5/8 inch lungime, 6-5/8 inch lățime, 6 inch înălțime, albastru
€17.16 /unitate