MILWAUKEE VALVE Valva de poarta


Filtru
Material corp: Bronz , Stil capota: Uniune , Tipul conexiunii: FNPT , Material mâner: Fier maleabil , Tip mâner: Roata de mână , Max. Temperatura fluidului: 550 grade F , Material tijă: Bronz , Material pană: Bronz
StilModelClasăLungimea de intrare la ieșireMax. Presiunea aburuluiMax. Presiune a apeiDimensiunea conducteiPartea de sus a mânerului spre centrul de admisieTipul supapei supapeiPreț (ex. TVA)
A
1153 1-1 / 4
Clasa de 2003.25 "200 psi400 psi1.25 "8-9/16 "În creștere€338.64
A
1153 2 "
Clasa de 2003.75 "200 psi400 psi2"11.75 "În creștere€536.74
A
1153 2-1 / 2 "
Clasa de 2004.625 "200 psi400 psi2.5 "14.5 "În creștere€1,444.27
A
1153 3 "
Clasa de 2005"200 psi400 psi3"16.75 "În creștere€1,869.27
B
1176 - 200
Clasa de 2003.75 "200 psi400 psi2"7-11/16 "Non-Risare€756.84
B
1176 - 112
Clasa de 2003.5 "200 psi400 psi1.5 "6.375 "Non-Risare€541.80
A
1153 1-1 / 2 "
Clasa de 2003.5 "200 psi400 psi1.5 "9-9/16 "În creștere€343.73
C
1186 - 38
Clasa de 3001.875 "300 psi1000 psi3 / 8 "4.125 "Non-Risare€231.96
D
1182 - 38
Clasa de 3005.125 "300 psi600 psi3 / 8 "1.875 "În creștere€167.28
C
1186 - 34
Clasa de 3002.5 "300 psi1000 psi3 / 4 "4-9/16 "Non-Risare€267.50
C
1186 - 14
Clasa de 3001 13 / 16 "300 psi1000 psi1 / 4 "4.125 "Non-Risare€231.96
D
1182 - 114
Clasa de 3008 9 / 16 "300 psi600 psi1.25 "3.375 "În creștere€375.88
D
1182 - 100
Clasa de 3007.187 "300 psi600 psi1"3"În creștere€247.21
D
1182 - 112
Clasa de 3009.625 "300 psi600 psi1.5 "3.5 "În creștere€381.69
D
1182 - 14
Clasa de 3005.125 "300 psi600 psi1 / 4 "1-13/16 "În creștere€172.18
C
1186 - 100
Clasa de 3003"300 psi1000 psi1"5.187 "Non-Risare€370.81
C
1186 - 12
Clasa de 3002.25 "300 psi1000 psi1 / 2 "4-5/16 "Non-Risare€223.48
C
1186 - 114
Clasa de 3003.375 "300 psi1000 psi1.25 "5-15/16 "Non-Risare€510.47
C
1186 - 112
Clasa de 3003.5 "300 psi1000 psi1.5 "6.375 "Non-Risare€619.72
D
1182 - 200
Clasa de 30011.75 "300 psi600 psi2"3.75 "În creștere€592.59
D
1182 - 34
Clasa de 3006.25 "300 psi1000 psi3 / 4 "2.5 "În creștere€181.70
D
1182 - 12
Clasa de 3005.5 "300 psi600 psi1 / 2 "2.25 "În creștere€157.67
C
1186 - 200
Clasa de 3003.75 "300 psi1000 psi2"7-11/16 "Non-Risare€987.11

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?