Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Motor rulment unitar DAYTON 4YFG7 1/125hp 1550 Rpm 115v | AE2MJP

DAYTON 4YFG7 motor rulment unitate 1/125cp 1550 rpm 115v

În stoc
Articol: AE2MJP Model: 4YFG7

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€53.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul rulmentului unității
RulmențiManșon
Diapozitivul corpului.3.5 "
Bolt Circle Dia.2-13/16 "
ÎmprejmuireAir-Over complet închis
Inrameaza-lenonstandard
Materiale cadruFontă
Amplificatori de încărcare completă0.42
HP1/125
Hz50/60
Clasa de izolareA
Lungime mai mică ax3 13 / 16 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorPolul umbrit
Proiectare incinte motorAir-Over complet închis
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiSpate / Picior
Proiectarea arborelui motorFiletat
Rotirea arborelui motorCWLE
Aplicație sub motorFrigider / Congelator
Protecție termică a motoruluiimpedanta
Tipul motoruluiPolul umbrit
MontareSpate și picior
RPM pe placa de identificare1550
Wați de ieșire6
Lungime totală4 5 / 16 "
Fază1
RotațieCWLE
Gama RPM1501-1600
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.1 / 4 "
Lungimea axului1 / 2 "
Orientarea arboreluiSus, Jos sau Orizontal
Tipul axuluiFiletat 1 / 4-20
Protectie termalaimpedanta
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.575
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS8501104020
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelVoltajAmplificatori de încărcare completăHPLungime mai mică axProtecție termică a motoruluiLungime totalăRotațieProtectie termalaPreț
Motor rulment unitar DAYTON 4YFG6 1/125hp 1550 Rpm 115v | AE2MJN 4YFG61150.421/1253 13 / 16 "impedanta4 5 / 16 "CCWLEimpedanta€53.98
Motor rulment unitar DAYTON 4YFG8 1/185hp 1550 Rpm 115v | AE2MJQ 4YFG81150.341/1853.375 "impedanta3.875 "CWLEimpedanta€50.06
Motor rulment unitar DAYTON 4YFG9 1/185hp 1550 Rpm 115v | AE2MJR 4YFG91150.341/1853.375 "impedanta3.875 "CCWLEimpedanta€23.22
Motor rulment unitar DAYTON 4YFH1 1/83 CP 1550 Rpm 230v | AE2MJT 4YFH12300.331/833 13 / 16 "Auto4 5 / 16 "CCWLEAuto€57.18
Motor rulment unitar DAYTON 4YFH2 1/83 CP 1550 Rpm 115v | AE2MJU 4YFH21150.621/833 13 / 16 "Auto4 5 / 16 "CCWLEAuto€55.08
Motor rulment unitar DAYTON 4YFH3 1/83 CP 1550 Rpm 115v | AE2MJV 4YFH31150.621/833 13 / 16 "Auto4 5 / 16 "CWLEAuto€55.08
Motor rulment unitar DAYTON 4YFH4 1/83 CP 1550 Rpm 230v | AE2MJW 4YFH42300.331/833 13 / 16 "Auto4 5 / 16 "CWLEAuto€57.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4YFG7 motor rulment unitate 1/125cp 1550 rpm 115v
€53.98 /unitate