Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Inele de montare pentru motor DAYTON 4UFA6 - Pachet De 2 2 1/4 inch Od | AD9QRC

DAYTON Inele de montare a motorului 4UFA6 - Pachet De 2 2 1/4 inch Od

În stoc
Articol: AD9QRC Model: 4UFA6
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
€32.44 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInele de montare a motorului
Pentru cadru NEMA42 și 48
În interiorul Dia.1-1 / 2 Hex
În afara Dia.2-1/4 "
ÎnlocuieșteInele de montare pe motoare montate pe inele cu cadru 42 și 48
Grosime7 / 16 "
TipCauciuc rezistent cu bandă de oțel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8503009520
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.În afara Dia.ÎnlocuieșteGrosimeTipPkg. Cant.Preț
Inele de montare pentru motor DAYTON 4UFA5 - Pachet De 2 2-1/2 inch Od | AD9QRB 4UFA51-1 / 2 Hex2-1/2 "Inele de montare pe motoare montate pe inele cu cadru 42 și 481 / 2 "Cauciuc rezistent cu suport din plastic turnat2€30.15
Inele de montare pentru motor DAYTON 4UFA7 - Pachet De 2 1 3/4 inch Od | AD9QRD 4UFA71-1 / 8 Hex1-3/4 "Inele de montare pe motoare montate pe inel cu diametrul de 3 3/8".5 / 16 "Cauciuc rezistent cu bandă de oțel2€36.35
Inele de montare pentru motor DAYTON 4UFA8 - Pachet De 2 1 13/16 inch Od | AD9QRE 4UFA81-1/4 "1 13 / 16 "Inele de montare pe motoare montate pe inel cu diametrul de 3 3/8".5 / 16 "Cauciuc rezistent cu bandă de oțel2€19.44
Inele de montare motor DAYTON 4UFA9 - Pachet De 2 1 13/16 Diametru exterior 1 1/4 Id | AD9QRF 4UFA91-1/4 "1 13 / 16 "Inele de montare pe motoare montate pe inel cu diametrul de 3 3/8" în aplicații Nutone și Broan5 / 16 "Cauciuc rezistent2€27.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Inele de montare a motorului 4UFA6 - Pachet De 2 2 1/4 inch Od
€32.44 /ambalaj