Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Panglică pentru imprimantă cu transfer termic BRADY R6407 | AF9LLF 30DA53

BRADY R6407 Panglică pentru imprimantă cu transfer termic

În stoc
Articol: AF9LLF Model: R6407Crucea Ref: 30DA53
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
€482.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPanglică de transfer termic
CuloriNegru
Lungime984ft
Lăţime4 21 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS3702440160

Variante de produs

ProdusModelArticolLungimeLăţimePreț
Panglică pentru imprimantă cu transfer termic BRADY R6406 | AF9LKJ 30DA32 R6406Panglică de transfer termic984ft1 9 / 16 "€215.88
Panglică pentru imprimantă cu transfer termic BRADY R6401 | AF9LKL 30DA34 R6401Panglică360ft4"€202.97
Panglică pentru imprimantă cu transfer termic BRADY R6400 | AF9LKR 30DA39 R6400Panglică de transfer termic984ft2 23 / 64 "€328.08
Panglică pentru imprimantă cu transfer termic BRADY R6402 | AF9LKY 30DA45 R6402Panglică de transfer termic984ft3 17 / 64 "€430.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY R6407 Panglică pentru imprimantă cu transfer termic
€482.12 /unitate