EATON Pompe cu piston cu circuit deschis seria 70523


Pompele cu piston cu circuit deschis Eaton din seria 70523 sunt ideale pentru echipamente de beton, camioane de gunoi, buldoexcavatoare, încărcătoare frontale, camioane cu vid, instalații de foraj și manipulatoare telescopice. Aceste pompe cu piston acționează motoare și cilindri hidraulici pe mașini agricole și construcții mobile pentru o recuperare rapidă...y & timpii de răspuns în pistonul în circuit deschis. Citeste mai mult

Filtru
StilModelPreț (ex. TVA)
A
70523-RBE
€7,264.36
RFQ
B
70523-LAB
€7,486.70
RFQ
B
70523-LAA
€7,264.36
RFQ
C
70523-LBF
€7,486.70
RFQ
B
70523-LBG
€7,264.36
RFQ
C
70523-RAB
€7,486.70
RFQ

Mecanism de lucru

  • Bobina compensatorului pompei se mobilizează opus forței arcului atunci când presiunea de ieșire atinge setarea compensatorului, permițând presiunii de ieșire a pompei să atingă pistonul servo intern.
  • Suprafața pistonului servo și presiunea au ca rezultat o forță de împingere a plăcii oscilante, scăzând cursa pistonului în grupul rotativ și conducând la debite mai mici de evacuare a pompei.
  • Forța arcului permite bobinei compensatorului înapoi în cealaltă direcție atunci când presiunea din sistem scade sub setarea compensatorului.
  • O conductă de scurgere a carcasei returnează apoi uleiul din camera pistonului servo în rezervor prin uleiul din camera pistonului.
  • Arcul de polarizare împinge placa oscilantă înapoi la cursă la unghi și debit maxim prin scăderea forței pistonului servo.
  • Pompa menține apoi presiunea compensatorului furnizând orice debit este necesar pentru a menține această presiune.

DESCRIERE

  • Au o carcasă compactă din aluminiu pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse.
  • Aceste pompe respectă Codul de curățenie ISO 18/13 pentru a preveni contaminarea.
  • Sunt echipate cu o bobină compensatoare de presiune pentru menținerea unui debit constant.
  • Aceste pompe cu piston vin cu flanșe de montare SAE C cu 2 și/sau 4 șuruburi pentru a rezista la presiune ridicată.
  • Sunt integrate cu o placă cu came pentru a distribui fluxul de ulei în zonele inaccesibile.
  • Aceste pompe au plăci din spate cu port spate și lateral și oferă viteze de până la 2500 RPM.

Standarde și aprobări

  • SAE

Întrebări Frecvente

Care sunt valorile nominale de presiune continue și maxime intermitente ale pompelor cu piston cu circuit deschis Eaton din seria 70523?

Pompele cu piston cu circuit deschis Eaton din seria 70523 au o presiune nominală continuă de 210 bar și o presiune intermitentă maximă de 310 bar.

Care sunt cerințele de instalare pentru aceste pompe cu piston cu circuit deschis Eaton seria 70523?

  • Instalați pompele cu piston astfel încât scurgerea carcasei să asigure un nivel al uleiului la sau deasupra liniei centrale a unității.
  • Nivelul uleiului trebuie să fie la linia centrală sau mai sus înainte de a porni pompa cu piston.
  • Asigurați-vă că conducta de scurgere a carcasei este de dimensiuni suficiente pentru a limita presiunea carcasei la 2 bar.
  • Cuplul combinat necesar pentru a porni două sau mai multe pompe nu trebuie să depășească cuplul nominal al arborelui în aceste pompe cu piston.

Care este intervalul de temperatură de funcționare a pompelor cu piston cu circuit deschis Eaton seria 70523?

-29 până la 107 de grade C.

Ce înseamnă codul de curățenie ISO 18/13?

Codul de curățenie ISO 18/13 permite trecerea prin pompă a 2500 de particule pe mililitru mai mari de 5 microni și a unui maxim de 80 de particule pe mililitru mai mari de 15 microni.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?