KERN AND SOHN Cântare de banc seria FKB


Filtru
Înălțimea locuinței: 120 mm , Tensiune de intrare: 100 până la 240 V AC , Max. Umiditate ambientală: 80% , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Alimentare electrică: Adaptor , Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară: 340 x 240 mm , Unități: dwt, g, gn, kg, lb, oz, ozt , Materialul plăcii de cântărire: Oţel inoxidabil , Adâncimea suprafeței de cântărire: 240 mm , Lățimea suprafeței de cântărire: 340 mm
StilModelCea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)Afișaj TipDimensiunea carcaseiCea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)Capacitate de cântărireDimensiunile platformei de cântărireLungimea carcaseiLiniaritateaPreț (ex. TVA)
A
FKB 36K0.2
--350 x 390 x 120 mm2g--390 mm-€900.47
B
FKB 15K0.5
1gLCD350 x 390 x 120 mm10g15000g340 x 240 x 21 mm390 mm+/- 1.5g€630.33
A
FKB 30K1
2gLCD350 x 390 x 120 mm20g-340 x 240 x 21 mm390 mm+/- 2g€556.65
B
FKB 65K1
2gLCD350 x 360 x 120 mm20g65kg340 x 240 x 30 mm360 mm+/-0.005 kg€589.40
A
FKB 6K0.02
20mgLCD350 x 390 x 120 mm200mg-340 x 240 x 21 mm390 mm+/- 0.1g€851.35
A
FKB 16K0.05
50mgLCD350 x 390 x 120 mm500mg-340 x 240 x 21 mm390 mm+/- 0.25g€900.47
A
FKB 8K0.05
50mgLCD350 x 390 x 120 mm500mg-340 x 240 x 21 mm390 mm+/- 0.15g€802.23
B
FKB 8K0.1
100mgLCD cu iluminare de fundal350 x 390 x 120 mm1g8000g340 x 240 x 21 mm390 mm+/- 0.3g€589.40
A
FKB 16K0.1
100mgLCD350 x 390 x 120 mm1g-340 x 240 x 21 mm390 mm+/- 0.3g€810.42
A
FKB 36K0.1
100mgLCD350 x 390 x 120 mm1g-340 x 240 x 21 mm390 mm+/-0.0005 kg€900.47
A
FKB 65K0.2
200mgLCD350 x 390 x 120 mm2g-340 x 240 x 21 mm390 mm+/-0.001 kg€859.54

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?