Cantar de banc KERN AND SOHN FKB 36K0.1, 36Kg Max. Cântărire, 0.1 g Lizibilitate | CE8JRD

KERN AND SOHN Cantar de banc FKB 36K0.1, 36 kg max. Cântărire, 0.1 g Lizibilitate

În stoc
Element: CE8JRD Model: FKB 36K0.1

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€900.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScala de echilibru
Baterie6 x 1.5V AA
Baterie de rezervăOre 80.
Timp de reîncărcare a baterieiOre 10.
Lățimea carcasei350mm
Dimensiunea cifrei25mm
Afișaj TipLCD
Frecvență50 / 60 Hz
Dimensiunea carcasei350 x 390 x 120 mm
Înălțimea carcasei120 mm
Lungimea carcasei390 mm
Tensiune de intrare100 până la 240 V AC
Liniaritatea+/-0.0005 kg
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Max. Actual0.3A
Min. Temperatura ambientală.-10 grade C
Adâncimea platformei21 mm
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune0.1g
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară340 x 240 mm
reproductibilitatea0.0001Kg
Timpul de stabilire3 sec.
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)100mg
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)1g
UMdwt, g, gn, kg, lb, oz, ozt
Capacitate de cântărire36kg
Materialul plăcii de cântărireOţel inoxidabil
Dimensiunile platformei de cântărire340 x 240 x 21 mm
Adâncimea suprafeței de cântărire240 mm
Lățimea suprafeței de cântărire340 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.6
Înălțimea navei (cm)19
Lungimea navei (cm)47
Lățimea navei (cm)47
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelCea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)Afișaj TipDimensiunea carcaseiCea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)Capacitate de cântărireDimensiunile platformei de cântărireLungimea carcaseiLiniaritateaPreț
Cantar de banc KERN AND SOHN FKB 16K0.05, 16000g Max. Cântărire, 0.05 g Lizibilitate | CE8JQX FKB 16K0.0550mgLCD350 x 390 x 120 mm500mg-340 x 240 x 21 mm390 mm+/- 0.25g€900.47
Cantar de banc KERN AND SOHN FKB 16K0.1, 16000g Max. Cântărire, 0.1 g Lizibilitate | CE8JQZ FKB 16K0.1100mgLCD350 x 390 x 120 mm1g-340 x 240 x 21 mm390 mm+/- 0.3g€810.42
Cantar de banc KERN AND SOHN FKB 30K1, 30000g Max. Cântărire, 1g Lizibilitate | CE8JRB FKB 30K12gLCD350 x 390 x 120 mm20g-340 x 240 x 21 mm390 mm+/- 2g€556.65
Cântar de banc KERN AND SOHN FKB 36K0.2, citire 0.2 g, suprafață de cântărire 340 x 240 mm | CE8JRF FKB 36K0.2--350 x 390 x 120 mm2g--390 mm-€900.47
Cantar de banc KERN AND SOHN FKB 65K0.2, 65Kg Max. Cântărire, 0.2 g Lizibilitate | CE8JRH FKB 65K0.2200mgLCD350 x 390 x 120 mm2g-340 x 240 x 21 mm390 mm+/-0.001 kg€859.54
Cantar de banc KERN AND SOHN FKB 6K0.02, 6000g Max. Cântărire, 0.02 g Lizibilitate | CE8JRN FKB 6K0.0220mgLCD350 x 390 x 120 mm200mg-340 x 240 x 21 mm390 mm+/- 0.1g€851.36
Cantar de banc KERN AND SOHN FKB 8K0.05, 8000g Max. Cântărire, 0.05 g Lizibilitate | CE8JRQ FKB 8K0.0550mgLCD350 x 390 x 120 mm500mg-340 x 240 x 21 mm390 mm+/- 0.15g€802.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Cantar de banc FKB 36K0.1, 36 kg max. Cântărire, 0.1 g Lizibilitate
€900.47 /unitate