GENERAL ELECTRIC Întrerupătoare de circuit: seria TEYH


Filtru
Tip întrerupător: Standard , Tensiune DC nominală: Nu a fost votat , Adâncime: 3" , Marimea ramei: 125A / TEY , Înălțime: 5.2 " , Montare: Șurub pe panou , Tip călătorie: Magnetic termic
StilModelLăţimeEvaluarea tensiunii ACamperiMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiNumăr de poliFazăTerminal de conectarePreț (ex. TVA)
A
TEYH1040B
1"277 VAC404AWG10AWG11Iulie€910.69
A
TEYH1030B
1"277 VAC304AWG10AWG11Iulie€296.01
A
TEYH1015B
1"277 VAC1510AWG14AWG11Clemă cu șurub€910.69
A
TEYH1050B
1"277 VAC504AWG10AWG11Iulie€910.69
A
TEYH1025B
1"277 VAC254AWG10AWG11Iulie€910.69
A
TEYH1020B
1"277 VAC2010AWG14AWG11Clemă cu șurub€267.55
A
TEYH1035B
1"277 VAC354AWG10AWG11Iulie€910.69
A
TEYH1045B
1"277 VAC454AWG10AWG11Iulie€910.69
A
TEYH1060B
1"277 VAC604AWG10AWG11Iulie€910.69
A
TEYH1070B
1"277 VAC702/0 AWG4AWG11Iulie€1,105.11
B
TEYH2125B
2"277 / 480 VAC1252/0 AWG4AWG21Iulie€6,525.45
B
TEYH2100B
2"277 / 480 VAC1002/0 AWG4AWG21Iulie€819.79
B
TEYH2090B
2"277 / 480 VAC902/0 AWG4AWG21Iulie€819.79
B
TEYH2045B
2"277 / 480 VAC454AWG10AWG21Iulie€2,289.47
B
TEYH2035B
2"277 / 480 VAC354AWG10AWG21Iulie€2,289.47
B
TEYH2025B
2"277 / 480 VAC254AWG10AWG21Iulie€2,289.47
B
TEYH2110B
2"277 / 480 VAC1102/0 AWG4AWG21Iulie€6,525.45
B
TEYH2050B
2"277 / 480 VAC504AWG10AWG21Iulie€769.91
B
TEYH2030B
2"277 / 480 VAC304AWG10AWG21Iulie€2,289.47
B
TEYH2040B
2"277 / 480 VAC404AWG10AWG21Iulie€2,289.47
B
TEYH2080B
2"277 / 480 VAC802/0 AWG4AWG21Iulie€819.79
B
TEYH2070B
2"277 / 480 VAC702/0 AWG4AWG21Iulie€2,771.85
B
TEYH2060B
2"277 / 480 VAC604AWG10AWG21Iulie€769.91
B
TEYH2015B
2"277 / 480 VAC1510AWG14AWG21Clemă cu șurub€769.91
B
TEYH2020B
2"277 / 480 VAC2010AWG14AWG21Clemă cu șurub€769.91
C
TEYH3015B
3"277 / 480 VAC1510AWG14AWG33Clemă cu șurub€991.74
D
TEYH3020B
3"277 / 480 VAC2010AWG14AWG33Clemă cu șurub€991.74
E
TEYH3025B
3"277 / 480 VAC254AWG10AWG33Iulie€1,001.39
E
TEYH3045B
3"277 / 480 VAC454AWG10AWG33Iulie€1,001.39
E
TEYH3110B
3"277 / 480 VAC1102/0 AWG4AWG33Iulie€7,755.27
E
TEYH3080B
3"277 / 480 VAC802/0 AWG4AWG33Iulie€1,017.31
E
TEYH3125B
3"277 / 480 VAC1252/0 AWG4AWG33Iulie€2,523.62
E
TEYH3070B
3"277 / 480 VAC702/0 AWG4AWG33Iulie€3,182.30
E
TEYH3090B
3"277 / 480 VAC902/0 AWG4AWG33Iulie€1,017.31
F
TEYH3030B
3"277 / 480 VAC304AWG10AWG33Iulie€991.74
E
TEYH3035B
3"277 / 480 VAC354AWG10AWG33Iulie€1,001.39
E
TEYH3040B
3"277 / 480 VAC404AWG10AWG33Iulie€991.74
E
TEYH3050B
3"277 / 480 VAC504AWG10AWG33Iulie€991.74
E
TEYH3060B
3"277 / 480 VAC604AWG10AWG33Iulie€991.74
E
TEYH3100B
3"277 / 480 VAC1002/0 AWG4AWG33Iulie€3,182.30

Întrerupătoare de circuit: seria TEYH

Întreruptoarele General Electric din seria TEYH sunt potrivite pentru utilizarea cu panouri de iluminat sau sisteme împământate 480Y / 277VAC pentru a oferi o protecție completă împotriva condițiilor de scurtcircuit și suprasarcină de curent. Aceste dispozitive listate UL dispun de o unitate de declanșare termomagnetică, neinterschimbabilă, pentru a reacționa instantaneu împotriva supratensiunilor severe de putere, evitând în același timp declanșarea la suprasarcini ușoare. Acestea sunt în continuare integrate cu instalația de montare cu șuruburi pentru o instalare ușoară și compatibilitate cu aplicațiile cu urechi/montări pe unitate. Alegeți dintr-o gamă extinsă de aceste întreruptoare de circuit monofazate/trifazate disponibile în conexiuni cu clemă cu șurub și borne Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?