Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GENERAL ELECTRIC TEYH3050B Întrerupător 50a 3p 277/480vac 35ka | AG2VHR 32HZ45

GENERAL ELECTRIC TEYH3050B Întrerupător 50a 3p 277 / 480vac 35ka

În stoc
Articol: AG2VHR Model: TEYH3050BCrucea Ref: 32HZ45
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
€991.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluarea tensiunii AC277 / 480 VAC
amperi50
Tip întrerupătorStandard
Evaluarea tensiunii DCNu a fost votat
Adâncime3"
Marimea ramei125A / TEY
Înălţime5.2 "
Max. Evaluare AIR35kA
Max. Dimensiunea firului4AWG
Min. Dimensiunea firului10AWG
MontareȘurub pe panou
Număr de poli3
Fază3
Conexiune de fazăABC
Terminal de conectareIulie
Tip de călătorieMagnetic termic
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)13.21
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8536200020

Detalii produs:

    • Deplasare instantanee (fixă)

Variante de produs

ProdusModelLăţimeEvaluarea tensiunii ACamperiMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiNumăr de poliFazăTerminal de conectarePreț
GENERAL ELECTRIC TEYH1015B Întrerupător 15a 1p 277vac 35ka | AG2VDY 32HY57 TEYH1015B1"277 VAC1510AWG14AWG11Clemă cu șurub€910.69
GENERAL ELECTRIC TEYH1020B Întrerupător 20a 1p 277vac 35ka | AG2VDZ 32HY58 TEYH1020B1"277 VAC2010AWG14AWG11Clemă cu șurub€267.56
GENERAL ELECTRIC TEYH1025B Întrerupător 25a 1p 277vac 35ka | AG2VEA 32HY59 TEYH1025B1"277 VAC254AWG10AWG11Iulie€910.69
GENERAL ELECTRIC TEYH1030B Întrerupător 30a 1p 277vac 35ka | AG2VEB 32HY60 TEYH1030B1"277 VAC304AWG10AWG11Iulie€296.01
GENERAL ELECTRIC TEYH1035B Întrerupător 35a 1p 277vac 35ka | AG2VEC 32HY61 TEYH1035B1"277 VAC354AWG10AWG11Iulie€910.69
GENERAL ELECTRIC TEYH1040B Întrerupător 40a 1p 277vac 35ka | AG2VED 32HY62 TEYH1040B1"277 VAC404AWG10AWG11Iulie€910.69
GENERAL ELECTRIC TEYH1045B Întrerupător 45a 1p 277vac 35ka | AG2VEE 32HY63 TEYH1045B1"277 VAC454AWG10AWG11Iulie€910.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAL ELECTRIC TEYH3050B Întrerupător 50a 3p 277 / 480vac 35ka
€991.74 /unitate