Rulmenti: Minge , Condensator necesar: Nu , Datorie: Continuu , Grup de eficiență: NEMA Premium (R) , Material cadru: Oțel laminat , Hz: 50/60 , Clasa de izolare: F , Invertor nominal: Nu , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Aplicație motor: Aplicatie generala , Design motor: 3-Faza , Design carcasa motorului: Complet închis, ventilator , Poziția de montare a motorului: Orizontală , Design arbore motor: Cu cheie , Protecție termică a motorului: Nici unul , Montare: bază , Număr de viteze: 1 , Faza: 3 , Rotație: CW / CCW , factor de serviciu: 1.15 , Diametru arbore: 7 / 8 " , Lungimea axului: 2.125 " , Garantie: 1 ani
Mecanism de lucru
- Motoarele electrice transformă energia electrică în energie mecanică pentru a genera mișcare.
- Forța este produsă în interiorul motorului prin interacțiunea dintre un înfășurare de curent alternativ (AC) sau continuu (DC) și câmpul magnetic.
DESCRIERE
- Motoarele de uz general Marathon Globetrotter vin cu gradul de protecție IP55 împotriva apei și prafului.
- Aceste motoare eficiente IE3 măresc economiile de energie, chiar dacă oferă viteze de până la 3600 rpm.
- Acestea au cadru din fontă pentru rigiditate structurală.
- Rulmenții cu bile sunt blocați mecanic la capătul arborelui pentru a reduce frecarea motorului.
- Aceste unități sunt configurate cu două găuri de montare pentru cadru pe bază pentru a asigura o instalare ușoară.
- Aceste unități trifazate au o carcasă complet închisă, răcită cu ventilator, pentru a permite aerului să curgă prin motor și pentru a preveni supraîncălzirea.
Întrebări Frecvente
Care este diferența dintre motoarele TENV și TEFC?
Motoarele total închise neventilate (TENV) sunt proiectate fără deschideri de aer și sunt ideale pentru aplicații în care este necesară igienizarea sau curățarea frecventă. Motoarele TEFC (racite cu ventilator complet închise) sunt dotate cu un ventilator extern pentru a circula aerul exterior către motor.
Care este diferența dintre motoarele monofazate, duble și trifazate?
- Motor monofazat: Electricitatea circulă printr-un singur conductor.
- Motor bifazat: Electricitatea circulă prin conductori cu 4 fire (2 pentru fiecare fază).
- Motor trifazat: Electricitatea circulă prin 3 conductoare separate.
Care sunt clasele de eficiență IE?
- IE1 - Eficiență standard
- IE2 - Eficiență ridicată
- IE3 - Eficiență Premium