MARATHON MOTORS 143TTFR6032 Motor trifazat Tefc 3 Hp 1 Rpm 1765/230v | AD460WHH 4P44 / GT031

MARATHON MOTORS 143TTFR6032 Motor trifazat Tefc 3 CP 1 Rpm 1765 / 230v

În stoc
Element: AD4WHH Model: 143TTFR6032Ref. cruce: 44P031 / GT1201

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€711.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
RulmențiMinge
Condensator necesarNu
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăNEMA Premium (R)
Inrameaza-le143TC
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă3.3/1.65
HP1
Hz50/60
Clasa de izolareF
Invertor evaluatNu
Lungime mai mică ax11.75 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
Montarebază
RPM pe placa de identificare1765
Eficiență nominală85.5%
Număr de viteze1
Lungime totală13.875 "
Fază3
RotațieCW / CCW
RPM Group1701-1800
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.7 / 8 "
Lungimea axului2.125 "
Voltaj230/460
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.7875
Înălțimea navei (cm)20.62
Lungimea navei (cm)41.61
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS8501513040
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Înlocuiește Maratonul - U701 / 143TTFR4032

Variante de produs

ProdusModelRPM GroupInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăGama RPMVoltajHPLungime mai mică axRPM pe placa de identificarePreț
MARATHON MOTORS 145TTFR6009 Motor trifazat 3 Hp 2 Rpm 3500-208/230v | AD460WHN 4P44 / GT036 145TTFR60093001-3600145TC5.6-5 / 2.53001-3600208-230 / 460212.25 "3500€852.98
MARATHON MOTORS 145TTFR6040 Motor trifazat Tefc 3 CP 2 Rpm 1760/230v | AD460WHP 4P44 / GT037 145TTFR60401701-1800145TC6/31701-1800230/460212.75 "1760€770.33
MARATHON MOTORS 145TTFR6058 Motor trifazat 3-1/1 CP 2 Rpm 1755/230v | AD460WHQ 4P44 / GT038 145TTFR60581701-1800145TC4.6/2.31701-1800230/4601.512.25 "1755€734.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 143TTFR6032 Motor trifazat Tefc 3 CP 1 Rpm 1765 / 230v
€711.14 /unitate