FERNCO Cuplaje flexibile pentru stoc: seria 1056


Filtru
Material Band: 300 oțel inoxidabil , Materialul corpului: PVC elastomeric , Max. Presiune: 4.3 psi , Max. Temp.: 140 grade F , Rezistent la: Produse chimice, raze ultraviolete, creșterea ciupercilor și gaze normale de canalizare
StilModelPentru dimensiunea țeviiÎn interiorul Dia.LungimePreț (ex. TVA)
A
1056-315
3 "x 1-1 / 2"3-25/64" x 1-57/64"4"€16.18
B
1056-415
4 "x 1-1 / 2"4-25/64" x 1-57/64"3 61 / 64 "€19.33
C
1056-42
4 "x 2"4-25/64" x 2-25/64"3 57 / 64 "€22.00
D
1056-52
5 "x 2"5-35/64" x 2-25/64"4"€42.01
E
1056-53
5 "x 3"5-35/64" x 3-33/64"3 57 / 64 "€33.38
F
1056-54
5 "x 4"5-37/64" x 4-17/64"3 61 / 64 "€26.52
G
1056-55
5 "x 5"5-33/64 "3 63 / 64 "€24.82
H
1056-62
6 "x 2"6-39/64" x 2-25/64"6"€72.51
D
1056-63
6 "x 3"6-39/64" x 3-25/64"5 49 / 64 "€57.81
I
1056-64
6 "x 4"6-39/64" x 4-29/64"5 49 / 64 "€40.42
J
1056-65
6 "x 5"6-31/64" x 5-29/64"5 49 / 64 "€37.85
G
1056-66
6 "x 6"6-39/64 "5 47 / 64 "€26.95
K
1056-84
8 "x 4"8-33/64" x 4-25/64"6"€104.13
L
1056-86
8 "x 6"8-33/64" x 6-25/64"5 63 / 64 "€56.68
M
1056-10-8
10 "x 8"10-17/64" x 8-27/64"5 63 / 64 "€76.90
N
1056-1010
10 "x 10"10-39/64 "5 57 / 64 "€71.99
O
1056-1210
12 "x 10"12-33/64" x 10-41/64"6 23 / 64 "€90.94
P
1056-1212
12 "x 12"12-33/64 "6 21 / 64 "€81.98
Q
1056-1515
15 "x 15"15-29/64 "10 "€130.23
R
1056-1818
18 "x 18"19 "9 51 / 64 "€280.96

Cuplaje flexibile pentru stoc: seria 1056

Cuplajele de stocare flexibile Fernco sunt proiectate pentru îmbinarea sau prelungirea ansamblului de conducte în sistemele de conducte de apă sau gaz. Aceste unități sunt fabricate din PVC elastomer (policlorură de vinil) oferind rezistență, rezistență și rezistență maximă împotriva mediilor corozive, creșterea fungilor, putregai, razele ultraviolete și gazele de canalizare. Sunt proiectate pentru a oferi flexibilitate dimensională, o conexiune etanșă și o etanșare pozitivă la o presiune maximă de lucru de 4.3 psi; ideal pentru instalații în sisteme DMV (dren, deșeuri, aerisire), scurgeri de acoperiș, reparații conducte și canalizare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?