SPEEDAIRE Furtunuri de aer, material pentru tuburi de nitril


Filtru
Culoare: Roșu , Material de cuplare: Alamă , Material coperta: Rezistent la ulei de nitril , Diametru interior: 3 / 8 " , Max. Presiune: 250 psi , Diametru exterior: 0.687 " , Armare: Fire sintetice , Factor de securitate: 4:1 , Temp. Gamă: -20 până la 190 grade F , Material tub: Rezistent la ulei de nitril
StilModelDimensiune de montareLungimePreț (ex. TVA)
A
6Z788
1/4 "MNPT50ft€155.51
B
6Z787
1/4 "MNPT25ft€95.43
C
4Z899
3/8 "MNPT50ft€158.80
B
4Z898
3/8 "MNPT25ft€107.33

Furtunuri de aer, material pentru tuburi de nitril

Ansamblurile de furtunuri de aer Speedaire cu capace din nitril sunt fabricate pentru a furniza aer comprimat echipamentelor pneumatice și uneltelor din construcții, pulverizare de joasă presiune și aplicații de servicii industriale. Aceste furtunuri vin cu tuburi de nitril și capace pentru a rezista la solvenți, aromatice și uleiuri. Sunt echipate cu fitinguri poziționate la ambele capete ale furtunului pentru atașarea furtunului la echipamente pneumatice. Alegeți dintr-o gamă de aceste ansambluri de furtun de aer, disponibile în dimensiuni de 1/4 MNPT și 3/8 inch MNPT.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?