Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FERNCO 1056-66 Cuplaj flexibil 5-47/64 inch lungime | AC9KRM 3HCZ8

FERNCO 1056-66 Cuplaj flexibil 5-47/64 inch lungime

În stoc
Articol: AC9KRM Model: 1056-66Crucea Ref: 3HCZ8
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
€29.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj flexibil
Material band300 oțel inoxidabil
Material corpPVC elastomeric
Pentru dimensiunea țevii6 "x 6"
În interiorul Dia.6-39/64 "
Lungime5 47 / 64 "
Presiune maximă4.3 psi
Max. Temp.140 grade F
Rezistent laProduse chimice, raze ultraviolete, creșterea ciupercilor și gaze normale de canalizare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.035
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPentru dimensiunea țeviiÎn interiorul Dia.LungimePreț
FERNCO 1056-315 Cuplaj flexibil Pvc elastomer | AC9KRA 3HCY6 1056-3153 "x 1-1 / 2"3-25/64" x 1-57/64"4"€16.18
FERNCO 1056-415 Cuplaj flexibil 3-61/64 inch lungime | AC9KRB 3HCY7 1056-4154 "x 1-1 / 2"4-25/64" x 1-57/64"3 61 / 64 "€21.76
FERNCO 1056-42 Cuplaj flexibil 3-57/64 inch lungime | AC9KRC 3HCY8 1056-424 "x 2"4-25/64" x 2-25/64"3 57 / 64 "€22.32
FERNCO 1056-52 Cuplaj flexibil 4 inch lungime 5 x 2 inch | AC9KRD 3HCY9 1056-525 "x 2"5-35/64" x 2-25/64"4"€45.17
FERNCO 1056-53 Cuplaj flexibil 3-57/64 inch lungime | AC9KRE 3HCZ1 1056-535 "x 3"5-35/64" x 3-33/64"3 57 / 64 "€35.13
FERNCO 1056-54 Cuplaj flexibil 3-61/64 inch lungime | AC9KRF 3HCZ2 1056-545 "x 4"5-37/64" x 4-17/64"3 61 / 64 "€29.35
FERNCO 1056-55 Cuplaj flexibil 3-63/64 inch lungime | AC9KRG 3HCZ3 1056-555 "x 5"5-33/64 "3 63 / 64 "€26.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FERNCO 1056-66 Cuplaj flexibil 5-47/64 inch lungime
€29.08 /unitate