DBI-SALA Snururi de reținere


Filtru
Deschiderea porții de ancorare: 3 / 4 " , Deschiderea porții cârlig pentru cablaj: 3 / 4 " , Ancorare de blocare Tip cârlig: Cârlig , Tip cârlig de conectare cablaj de blocare: Cârlig , Mărimea: 2 m , Indicator vizual de încărcare: Nu
StilModelCuloriLungimeMaterial de linieNumărul de picioareLățimea cureleiForța de tracțiuneCapacitate de greutatePreț (ex. TVA)
A
1234030
-6"Nailon1-8000 lb.350 lb.€549.28
B
1231110
-2 M-cu două picioare---€228.25
C
1232354
Alb6"frânghie de nylon11.5 "5750 lb.310 lb.€232.18
D
1231016
Galben6"Chingi din poliester11"8800 lb.310 lb.€229.17
E
1231106
Galben6"Chingi din poliester11"8800 lb.310 lb.€199.15

Snururi de reținere

Snururile reglabile de poziționare a benzii DBI-SALA au o chingă din poliester rezistentă la abraziune/construcție din nailon pentru poziționarea sau reținerea lucrătorilor. Aceste șnururi sunt proiectate în conformitate cu standardele ANSI A10.32, ANSI Z359.3, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502. Ele vin cu cârlige ușor de utilizat, cu autoblocare, la fiecare capăt, pentru a facilita o conexiune ușoară și sigură. Toate unitățile sunt echipate cu un indicator de uzură încorporat care avertizează utilizatorul când este timpul să înlocuiască șnurul.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?