Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DBI-SALA 1231110 Șnur de poziție/reținere de 10 ft

În stoc
Articol: AH2XFK Model: 1231110Crucea Ref: 30M654

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€228.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘnur de reținere
Lungime2 M
Numărul de picioarecu două picioare
Mărimea2 m

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimeMaterial de linieNumărul de picioareLățimea cureleiForța de tracțiuneCapacitate de greutatePreț
DBI-SALA 1231016 Snur de poziționare reglabil, cârlige de 3/4 inch, 6 ft | AC3NTB 2UZT9 1231016Galben6"Chingi din poliester11"8800 lb.310 lb.€229.16
DBI-SALA 1231106 Snur de poziționare web cu cârlige, galben, 8800 lb | AC3NTC 2UZU1 1231106Galben6"Chingi din poliester11"8800 lb.310 lb.€199.15
DBI-SALA 1232354 Șnur de poziționare a frânghiei, un singur picior, snap cu autoblocare | AC3NTE 2UZU3 1232354Alb6"frânghie de nylon11.5 "5750 lb.310 lb.€232.19
DBI-SALA 1234030 Snur de reținere 6 picioare 350 lb. Nailon | AF2NQF 6WNV8 1234030-6"Nailon1-8000 lb.350 lb.€549.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DBI-SALA 1231110 Șnur de poziție/reținere de 10 ft
€228.24 /unitate