DBI-SALA

Filtru

Siguranţă

Manipularea materialului

Pneumatică

Sanitar

Echipamente de exterior

Electrical

Elemente de fixare

Siguranţă Filtru

Protecția la cădereVezi tot

  • Ancore cu grinzi și oțel

    Include ancore de grindă, cărucioare, cabluri de ancorare, curele de braț și ancore de grindă glisante concepute pentru fixarea și ținerea în siguranță a obiectelor. Cablurile de ancorare selectate au etichete de nume pentru o identificare ușoară și au construcție din oțel inoxidabil

  • Curele de corp

    Centuri de corp și ham pentru a oferi confort operatorului și a se ține în siguranță în timpul cățărării pe stâlpi. Curele din poliester/piele cu căptușeală suplimentară pentru a oferi confort șoldului în timp ce ridică centrul de greutate în sus

  • carabiniere

    Disponibil în oțel inoxidabil și oțel aliat zincat. Oferiți o capacitate de rezistență la încărcare de 420 lb (rating conform OSHA). Dispune de un design în formă de pară cu mecanism de închidere automată / blocare triplă pentru siguranță sporită

  • Ancore din beton

    Include ancore de beton, benzi de ancorare de beton și ancore cu inele D concepute pentru a conecta elemente structurale și nestructurale la suprafețele de beton. Ancorele cu inel D pot fi instalate în găuri de beton de 11/16 inch, 18 mm sau 3/4 inch în orientare orizontală sau verticală. Vin cu 5 șuruburi suplimentare

  • Arestare de cădere Post Davit Arms

    Folosit pentru a proteja operatorii împotriva căderii accidentale de la înălțime. Sisteme de protecție și protecție pentru șine 4 în 1 pentru spații închise, cu sistem de scripete încorporat cu mecanism de oprire a căderii

  • Postări și extensii pentru arestarea căderii

    Stâlpi portabili de arestare a căderii pentru brațele 3M DBI-SAL care asigură protecție la 360 de grade pentru până la 3 lucrători. Prezintă un design telescopic cu sistem de nivelare încorporat și inel de ancorare pentru sistemul orizontal de salvare. Postează extensii pentru protejarea lucrătorilor suplimentari

  • Kituri de protecție împotriva căderii

    Oferă protecție completă împotriva căderii acoperișului și sunt utilizate cu ancore rezistente, capabile să reziste la sarcini de până la 310 lb. Ham Delta confortabil și ușor, cu picioare cu cataramă. Disponibil în lungimi de 1 și 2 ft

  • Accesorii de salvare de toamnă

    Include plăci de montare, șnururi de salvare, stâlpi de salvare, brațe de salvare și kituri de extensie pentru tuburi pentru operațiuni de salvare în spațiu închis. Benzile de nailon au făcut ca mânerele de salvare să se atașeze de încheietura mâinii victimei pentru extracții înguste. Dispune de puncte de extracție a inelelor O integrate pentru troliuri / SRL

  • Dispozitive de salvare de cădere

    Include scări de salvare, dispozitive de coborâre, sisteme de salvare, scaune de lucru (cu catarame de bord și limbă) și curele și tampoane. Dispozitive de coborâre din seria Rollgliss care oferă coborâre lină și treptată în timpul operațiunilor de extracție și salvare de urgență

  • balustradele

    Balustrade din oțel pentru prevenirea accesului neautorizat și protejarea mărfurilor de deteriorarea accidentală. Sisteme de balustradă de sine stătătoare cu design compact și ușor, care nu necesită unelte pentru instalare pe o suprafață

  • Accesorii pentru ham
  • Hamuri
  • Linii de viață orizontale și verticale
  • Accesorii Lifeline
  • Sisteme de plasare
  • Cabluri de poziționare și reținere
  • Ancore pentru acoperiș
  • Prinde de frânghie
  • Linii de salvare autoretractabile
  • Snururi cu absorbție a șocurilor
  • Ancore de specialitate
  • Ancore de vid

Despre DBI-SALA

DBI-SALA, o marcă 3M, este un producător de top de produse de protecție împotriva căderii și de salvare pentru aplicații în industria construcțiilor, petrolului și gazelor și transporturilor. Gama de echipamente de protecție împotriva căderii 3M DBI-SALA include curele de corp, ancore, cadre de ridicare în spațiu închis, kituri de protecție împotriva căderii, carabiniere și balustrade. DBI-SALA Hamuri ExoFit sunt concepute pentru a oferi protecție împotriva căderii în șantierele de construcții și în timpul serviciilor de întreținere a liniilor electrice. Aceste hamuri pentru întregul corp sunt prevăzute pentru umeri pentru a distribui greutatea în mod egal și bucle de centură cu catarame cu conectare rapidă pentru a oferi o potrivire strânsă. Modelele selectate sunt echipate în continuare cu buzunare și pungi pentru depozitarea la îndemână a uneltelor suplimentare.

Produse exclusive pentru marcă