DBI-SALA Linii de salvare autoretractabile

Filtru

DBI-SALA -

Linii de salvare autoretractabile

Liniile de salvare auto-retractabile DBI-SALA sunt ideale pentru reducerea agățărilor, căderilor de împiedicare sau a pericolelor de tragere în industria energetică, transport, construcții și utilități. Aceste linii de salvare permit utilizatorului să se îndepărteze de punctul de ancorare. Sunt încorporate cu cârlige de fixare cu autoblocare brevetate, ușor de utilizat și concepute special pentru a se deschide și a se conecta fără a împiedica degetul mare sau degetele. Acestea sunt dotate cu capac din cauciuc nitrilic cu linie de nailon, oțel, Kevlar și Dyneema, care au ancora și cârlige pentru a rezista la o capacitate maximă de greutate de 310 sau 420 lb. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste linii de salvare autoretractabile, disponibile în variante cu un singur picior și cu două picioare. .
Raptor Supplies De asemenea, oferă lanyard-uri pentru o funcționare mai lejeră în spații de lucru mai mici.

StilModelTip de cârlig de conexiune de ancorare de blocareDeschiderea porții cârligului de ancorareCablu Dia.Tip cârlig de conectare cablaj de blocareNumărul de picioareLățimea cureleiForța de tracțiuneIndicator vizual de încărcarePreț (ex. TVA)
A3400827--3 / 16 "-1-3000 lbs.Da€2,311.16
B3102000-2.25 "-Conectare rapidă21"5000 lb.Nu€1,066.36
C3500213Cârlig Snap 5K3 / 4 "3 / 16 "Cârlig11.25 "4200 lb.Da€732.30
D3500228Cârlig Snap 5K3 / 4 "3 / 16 "Cârlig21.25 "4200 lb.Da€1,371.98
E3101214Carabiner din aluminiu11 / 16 "-Cârlig Snap din aluminiu125 / 32 "4900 lb.-€401.08
F3500216Cârlig de armare cu blocare din aluminiu2.5 "3 / 16 "Cârlig1-4200 lb.Da€789.95
G3500231Cârlig de armare cu blocare din aluminiu2.5 "3 / 16 "Cârlig2-4200 lb.Da€1,445.16
H3500230Cârlig de blocare din aluminiu1"3 / 16 "Cârlig2-4200 lb.Da€1,089.96
I3101276Cârlig de blocare din aluminiu3 / 4 "-Conector cu două picioare225 / 32 "4900 lb.-€786.12
J3500215Cârlig de blocare din aluminiu1"3 / 16 "Cârlig1-4200 lb.Da€698.64
K3500247Cârlig din aluminiu2.25 "3 / 16 "Cârlig1-4200 lb.Da€650.57
L3101277Cârlig din aluminiu2.25 "-Conector cu două picioare225 / 32 "4900 lb.-€913.02
M3101236Cârlig din aluminiu2.25 "-Carabiner din aluminiu125 / 32 "4900 lb.-€450.01
N3101009Suport cabină-1"Cârlig cu autoblocare13 / 4 "5000 lb.Da€114.95
O3504552Carabiner11 / 16 "3 / 16 "Cârlig cu autoblocare1-3700 lb.Da€3,665.97
O3504550Carabiner11 / 16 "3 / 16 "Cârlig cu autoblocare1-4200 lb.Da€3,407.83
A3400800Carabiner-3 / 16 "Fixaţi1-3000 lbs.Da€3,260.57
A3400802Carabiner-3 / 16 "Fixaţi1-3000 lbs.Da€3,652.11
P3504486Carabiner-3 / 16 "Fixaţi1-3000 lbs.Da€3,768.19
Q3500229Carabiner3 / 4 "3 / 16 "Cârlig2-4200 lb.Da€1,172.42
P3504485Carabiner-3 / 16 "Fixaţi1-3000 lbs.Da€3,272.69
R3500214Carabiner3 / 4 "3 / 16 "Cârlig1-4200 lb.Da€717.34
S3504451Carabiner-3 / 16 "Fixaţi1-3000 lbs.Da€2,901.93
A3400825Carabiner-3 / 16 "Fixaţi1-3000 lbs.Da€2,037.26
T3101217Cârlig de armătură plat din oțel2.5 "-Carabiner125 / 32 "4900 lb.-€453.47
DBI-SALA -

Lifeline auto-retractabil Nylon 310 Lb.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
3102001AD2YKV€955.49
DBI-SALA -

Linie de viață cu auto-retragere, 130 de picioare, capacitate 420 lbs., Oțel zincat

ModelArticolPreț (ex. TVA)
3400976CD3AWK€14,604.00
DBI-SALA -

Linie de salvare auto-retractabilă, 11 ft. Lungime, chingă din poliester, 420 lbs. Capacitate de greutate

ModelArticolPreț (ex. TVA)
3101684CH6JNC€1,261.73

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?