DBI-SALA Linii de salvare autoretractabile


Filtru
StilModelTip de cârlig de conexiune de ancorare de blocareDeschiderea porții cârligului de ancorareCablu Dia.Tip cârlig de conectare cablaj de blocareNumărul de picioareLățimea cureleiForța de tracțiuneIndicator vizual de încărcarePreț (ex. TVA)
A
3400827
--3 / 16 "-1-3000 lbs.Da€2,311.16
B
3102000
-2.25 "-Conectare rapidă21"5000 lb.Nu€1,066.36
C
3500228
Cârlig Snap 5K3 / 4 "3 / 16 "Cârlig21.25 "4200 lb.Da€1,371.98
D
3500213
Cârlig Snap 5K3 / 4 "3 / 16 "Cârlig11.25 "4200 lb.Da€732.30
E
3101214
Carabiner din aluminiu11 / 16 "-Cârlig Snap din aluminiu125 / 32 "4900 lb.-€401.08
F
3500216
Cârlig de armare cu blocare din aluminiu2.5 "3 / 16 "Cârlig1-4200 lb.Da€789.95
G
3500231
Cârlig de armare cu blocare din aluminiu2.5 "3 / 16 "Cârlig2-4200 lb.Da€1,445.16
H
3500230
Cârlig de blocare din aluminiu1"3 / 16 "Cârlig2-4200 lb.Da€1,211.07
I
3101276
Cârlig de blocare din aluminiu3 / 4 "-Conector cu două picioare225 / 32 "4900 lb.-€786.12
J
3500215
Cârlig de blocare din aluminiu1"3 / 16 "Cârlig1-4200 lb.Da€698.64
K
3101236
Cârlig din aluminiu2.25 "-Carabiner din aluminiu125 / 32 "4900 lb.-€450.01
L
3500247
Cârlig din aluminiu2.25 "3 / 16 "Cârlig1-4200 lb.Da€650.57
M
3101277
Cârlig din aluminiu2.25 "-Conector cu două picioare225 / 32 "4900 lb.-€913.02
N
3101009
Suport cabină-1"Cârlig cu autoblocare13 / 4 "5000 lb.Da€114.95
O
3504451
Carabiner-3 / 16 "Fixaţi1-3000 lbs.Da€2,901.93
A
3400825
Carabiner-3 / 16 "Fixaţi1-3000 lbs.Da€2,263.62
P
3504485
Carabiner-3 / 16 "Fixaţi1-3000 lbs.Da€3,272.69
P
3504486
Carabiner-3 / 16 "Fixaţi1-3000 lbs.Da€3,768.19
A
3400802
Carabiner-3 / 16 "Fixaţi1-3000 lbs.Da€3,652.11
A
3400800
Carabiner-3 / 16 "Fixaţi1-3000 lbs.Da€3,260.57
Q
3504550
Carabiner11 / 16 "3 / 16 "Cârlig cu autoblocare1-4200 lb.Da€3,407.83
Q
3504552
Carabiner11 / 16 "3 / 16 "Cârlig cu autoblocare1-3700 lb.Da€3,665.97
R
3500229
Carabiner3 / 4 "3 / 16 "Cârlig2-4200 lb.Da€1,302.69
S
3500214
Carabiner3 / 4 "3 / 16 "Cârlig1-4200 lb.Da€717.34
T
3101217
Cârlig de armătură plat din oțel2.5 "-Carabiner125 / 32 "4900 lb.-€453.47
U
3102003
Cârlig de armătură plat din oțel2.25 "1"Conector încorporat21"3000 lbs.Da€128.73
V
3101280
Cârlig de armătură plat din oțel2.5 "-Conector cu două picioare225 / 32 "4900 lb.-€950.29
W
3500227
Blocarea cârligului de armătură2.5 "3 / 16 "Cârlig2-4200 lb.Da€1,400.71
O
3504450
Cârlig-3 / 16 "Carabiner1-3000 lbs.Da€3,089.57
O
3504430
Cârlig-3 / 16 "Carabiner1-3000 lbs.Da€2,903.89
X
3101279
Cârlig3 / 4 "-Conector cu două picioare225 / 32 "4900 lb.-€752.34
Y
3101374
Cârlig3 / 4 "-Conector pentru cablaj cu două picioare cu blocare/închidere automată225 / 32 "5000 lb.Da€1,118.50
Z
3101366
Cârlig3 / 4 "-Conector cablaj125 / 32 "5000 lb.Da€591.42
O
3504433
Cârlig-3 / 16 "-1-3000 lbs.Da€1,796.41
A1
3101215
Cârlig11 / 16 "-Carabiner125 / 32 "4900 lb.-€340.44
B1
3500212
Cârlig de armare cu blocare din oțel2.5 "3 / 16 "Cârlig1-4200 lb.Da€767.83
C1
3500210
Cârlig cu blocare din oțel3 / 4 "3 / 16 "Cârlig1-4200 lb.Da€737.54
D1
3500225
Cârlig cu blocare din oțel3 / 4 "3 / 16 "Cârlig2-4200 lb.Da€1,273.72
E1
3500211
Cârlig rotativ pivotant3 / 4 "3 / 16 "Cârlig1-4200 lb.Da€759.89
F1
3500226
Cârlig rotativ pivotant3 / 4 "3 / 16 "Cârlig2-4200 lb.Da€1,191.10
G1
3101252
Buclă de ancorare pivotantă--Cârlig125 / 32 "4900 lb.-€334.44
H1
3102100
Tie-back3 / 4 "-Conector încorporat21"3000 lbs.Da€1,039.50
I1
3101300
Tie-back3 / 4 "-Tie-back13 / 4 "3000 lbs.Da€663.55

Linii de salvare autoretractabile

Liniile de salvare auto-retractabile DBI-SALA sunt ideale pentru reducerea agățărilor, căderilor de împiedicare sau a pericolelor de tragere în industria energetică, transport, construcții și utilități. Aceste linii de salvare permit utilizatorului să se îndepărteze de punctul de ancorare. Sunt încorporate cu cârlige de fixare cu autoblocare brevetate, ușor de utilizat și concepute special pentru a se deschide și a se conecta fără a împiedica degetul mare sau degetele. Acestea sunt dotate cu capac din cauciuc nitrilic cu linie de nailon, oțel, Kevlar și Dyneema, care au ancora și cârlige pentru a rezista la o capacitate maximă de greutate de 310 sau 420 lb. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste linii de salvare autoretractabile, disponibile în variante cu un singur picior și cu două picioare. .
Raptor Supplies De asemenea, oferă lanyard-uri pentru o funcționare mai lejeră în spații de lucru mai mici.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?