Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DBI-SALA 3500212 Linie de salvare auto-retractabilă Nano-Lok, cu două picioare, conectare rapidă | AF6KTC 19TR90

DBI-SALA 3500212 Linie de salvare auto-retractabilă Nano-Lok, cu două picioare, conectare rapidă

În stoc
Articol: AF6KTC Model: 3500212Crucea Ref: 19TR90
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
€767.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLinia de salvare auto-retractabilă
Deschiderea porții cârligului de ancorare2.5 "
Sistemul de frânareInerţie
Cablu Dia.3 / 16 "
CuloriAlbastru / Portocaliu
Material carcasăNylon de mare impact/Nailon rezistent la UV
Lungime8ft
Material de linieOțel galvanizat
Tip de cârlig de conexiune de ancorare de blocareCârlig de armare cu blocare din oțel
Tip cârlig de conectare cablaj de blocareCârlig
Numărul de picioare1
Forța de tracțiune4200 lb.
Indicator vizual de încărcareDa
Capacitate de greutate420 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.52
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8479899899

Variante de produs

ProdusModelTip de cârlig de conexiune de ancorare de blocareDeschiderea porții cârligului de ancorareCablu Dia.Tip cârlig de conectare cablaj de blocareNumărul de picioareLățimea cureleiForța de tracțiuneIndicator vizual de încărcarePreț
DBI-SALA 3101215 Linie de salvare auto-retractabilă Nano-Lok cu cârlig de ancorare, cu un singur picior | AA7ZGF 16V464 3101215Cârlig11 / 16 "-Carabiner125 / 32 "4900 lb.-€340.45
DBI-SALA 3101214 Linie de salvare auto-retractabilă 6 picioare Nailon 420 lb | AA7ZGG 16V465 3101214Carabiner din aluminiu11 / 16 "-Cârlig Snap din aluminiu125 / 32 "4900 lb.-€401.08
DBI-SALA 3101252 Linie de salvare auto-retractabilă Nano-Lok, cu blocare automată | AA7ZGH 16V466 3101252Buclă de ancorare pivotantă--Cârlig125 / 32 "4900 lb.-€334.44
DBI-SALA 3101217 Linie de salvare auto-retractabilă 6 picioare Nylon 420 lb. | AA7ZGJ 16V467 3101217Cârlig de armătură plat din oțel2.5 "-Carabiner125 / 32 "4900 lb.-€453.47
DBI-SALA 3101236 Linie de salvare auto-retractabilă 6ft Nylon 420 Lb. | AA7ZGK 16V468 3101236Cârlig din aluminiu2.25 "-Carabiner din aluminiu125 / 32 "4900 lb.-€450.01
DBI-SALA 3101276 Linie de salvare auto-retractabilă Nano-Lok, picior dublu, conectare rapidă | AA7ZGL 16V469 3101276Cârlig de blocare din aluminiu3 / 4 "-Conector cu două picioare225 / 32 "4900 lb.-€786.12
DBI-SALA 3101277 Linie de salvare auto-retractabilă Nylon 420 lb. | AA7ZGM 16V470 3101277Cârlig din aluminiu2.25 "-Conector cu două picioare225 / 32 "4900 lb.-€913.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DBI-SALA 3500212 Linie de salvare auto-retractabilă Nano-Lok, cu două picioare, conectare rapidă
€767.83 /unitate