Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DBI-SALA 3101236 Linie de salvare auto-retractabilă 6ft Nylon 420 Lb. | AA7ZGK 16V468

DBI-SALA 3101236 Linie de salvare auto-retractabilă 6ft Nylon 420 lb.

În stoc
Element: AA7ZGK Model: 3101236Crucea Ref: 16V468
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
€450.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLinia de salvare auto-retractabilă
Deschiderea porții cârligului de ancorare2.25 "
Sistemul de frânareButoane de blocare interne
CuloriAlbastru
Deschiderea poarta cu cârlig pentru ham11 / 16 "
Material carcasăNailon rezistent la UV
Lungime6"
Material de linieNailon
Tip de cârlig de conexiune de ancorare de blocareCârlig din aluminiu
Tip cârlig de conectare cablaj de blocareCarabiner din aluminiu
Numărul de picioare1
Lățimea curelei25 / 32 "
Forța de tracțiune4900 lb.
Capacitate de greutate420 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.68
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)25.15
Lățimea navei (cm)17.27
Codul HS8479899899
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip de cârlig de conexiune de ancorare de blocareDeschiderea porții cârligului de ancorareCablu Dia.Tip cârlig de conectare cablaj de blocareNumărul de picioareLățimea cureleiForța de tracțiuneIndicator vizual de încărcarePreț
DBI-SALA 3101215 Linie de salvare auto-retractabilă Nano-Lok cu cârlig de ancorare, cu un singur picior | AA7ZGF 16V464 3101215Cârlig11 / 16 "-Carabiner125 / 32 "4900 lb.-€340.45
DBI-SALA 3101214 Linie de salvare auto-retractabilă 6 picioare Nailon 420 lb | AA7ZGG 16V465 3101214Carabiner din aluminiu11 / 16 "-Cârlig Snap din aluminiu125 / 32 "4900 lb.-€401.08
DBI-SALA 3101252 Linie de salvare auto-retractabilă Nano-Lok, cu blocare automată | AA7ZGH 16V466 3101252Buclă de ancorare pivotantă--Cârlig125 / 32 "4900 lb.-€334.44
DBI-SALA 3101217 Linie de salvare auto-retractabilă 6 picioare Nylon 420 lb. | AA7ZGJ 16V467 3101217Cârlig de armătură plat din oțel2.5 "-Carabiner125 / 32 "4900 lb.-€453.47
DBI-SALA 3101276 Linie de salvare auto-retractabilă Nano-Lok, picior dublu, conectare rapidă | AA7ZGL 16V469 3101276Cârlig de blocare din aluminiu3 / 4 "-Conector cu două picioare225 / 32 "4900 lb.-€786.12
DBI-SALA 3101277 Linie de salvare auto-retractabilă Nylon 420 lb. | AA7ZGM 16V470 3101277Cârlig din aluminiu2.25 "-Conector cu două picioare225 / 32 "4900 lb.-€913.02
DBI-SALA 3101279 Linie de salvare auto-retractabilă 6ft 420lb Nylon | AA7ZGN 16V471 3101279Cârlig3 / 4 "-Conector cu două picioare225 / 32 "4900 lb.-€752.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DBI-SALA 3101236 Linie de salvare auto-retractabilă 6ft Nylon 420 lb.
€450.01 /unitate