VESTIL Seria DSL Air Balance Jib Lifters


Filtru
Capacitate: 250 lbs. , Culoare: Galben , Adâncime: 47.25 " , Înălțime: 77.56 " , Include: Instalare Hardware , Material: Oţel , Max. Lungimea brațului: 78 1 / 4 " , Min. Lungimea brațului: 98.5 " , Tip de montare: Montare pe tavan , Număr de rotile: 4 , Cursa pistonului: 47 1 / 4 " , Rotație: 360 grade
StilModelLungimea bazeiLățimea bazeiLocație de montareDimensiunea duzeiPreț (ex. TVA)
A
DSL-300-C
-----
RFQ
B
DSL-300
19.69 "19.69 "Podea1 / 4 "€30,155.69
C
DSL-300-P
47.25 "47.25 "Portabil3 / 8 "€35,446.79

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?