VESTIL DSL-300-C Ridicator cu aer echilibrat, montare pe tavan, dimensiune de 47.15 inchi | AG7QYR

VESTIL DSL-300-C Ridicator cu suport echilibrat cu aer, montare pe tavan, dimensiune de 47.15 inchi

Articol: AG7QYR Model: DSL-300-C

Descarcă-l Mai 13, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMacara
Presiunea aerului100 psi
Capacitate250 lbs.
CuloriGalben
MaterialOţel
Max. Lungimea brațului78 1 / 4 "
Unități de măsurareFIECARE
Tip montareMontare pe tavan
Cursa pistonului47 1 / 4 "
Rotație360 grade
Cursă47 1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 231.75
Codul HS8428900290
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelLungimea bazeiLățimea bazeiLocație de montareDimensiunea duzeiPreț
VESTIL DSL-300 Lifter cu aer echilibrat, montare pe podea, dimensiune 47.15 inchi | AG7QYQ DSL-30019.69 "19.69 "Podea1 / 4 "€30,155.69
VESTIL DSL-300-P Lifter cu aer echilibrat, portabil, dimensiune de 47.15 inchi | AG7QYT DSL-300-P47.25 "47.25 "Portabil3 / 8 "€35,446.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL DSL-300-C Ridicator cu suport echilibrat cu aer, montare pe tavan, dimensiune de 47.15 inchi