VESTIL DSL-300-P Lifter cu aer echilibrat, portabil, dimensiune de 47.15 inchi | AG7QYT

VESTIL DSL-300-P Lifter cu aer echilibrat, portabil, dimensiune de 47.15 inchi

În stoc
Articol: AG7QYT Model: DSL-300-P

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€35,446.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMacara
Presiunea aerului100 psi
Lungimea bazei47.25 "
Lățimea bazei47.25 "
Capacitate250 lbs.
CuloriGalben
Adâncime47.25 "
Înălţime77.56 "
IncludeInstalare Hardware
MaterialOţel
Max. Lungimea brațului78 1 / 4 "
Unități de măsurareFIECARE
Locație de montarePortabil
Dimensiunea duzei3 / 8 "
Numărul de role4
Presiunea aerului recomandată100 psi
Rotație360 grade
Lungimea cursului47 1 / 4 "
Lăţime122.06 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 447.75
Codul HS8428900290
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelLungimea bazeiLățimea bazeiLocație de montareDimensiunea duzeiPreț
VESTIL DSL-300 Lifter cu aer echilibrat, montare pe podea, dimensiune 47.15 inchi | AG7QYQ DSL-30019.69 "19.69 "Podea1 / 4 "€30,155.69
VESTIL DSL-300-C Ridicator cu aer echilibrat, montare pe tavan, dimensiune de 47.15 inchi | AG7QYR DSL-300-C-----
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL DSL-300-P Lifter cu aer echilibrat, portabil, dimensiune de 47.15 inchi
€35,446.79 /unitate