A Maneta de actionare: Nu , Interval de măsurare a unghiului: 50 grade , Rulmenti: Bearing , Tip conector: AMP Superseal 1.5 , Material carcasă: PBT , Evaluare IP: IP67 , Max. Tensiune de operare: 30V c.c. , Max. Radial: N 100 , Max. Sarcina arborelui: N 100 , Max. Sarcina pe arbore, axială: N 50 , Max. Temperatura de depozitare: 85 grade C , Timpul mediu până la eșec: 133A , Oprire mecanică: Nu , Min. Rezistenta la sarcina: 20000 Ohm , Min. Temperatura de funcționare: -40 grade C , Min. Tensiune de operare: 10V c.c. , Min. Temperatura de depozitare: -40 grade C , Nr. de ieșire: 1 , Tensiune de ieșire: 0.5 până la 4.5V , Protecție împotriva inversării polarității: Da , Rezoluție: 0.1 grade , Secvență de semnal: În sens contrar ceasului , Rata de actualizare a semnalului: 2000 Hz , Tehnologie: Sală , Coeficient de temperatură: tip. - 250 ppm/K la tip. +250 ppm/K , Cuplu pentru șuruburi de fixare: 2.5 Nm