ELOBAU 424A10A050 Senzor de unghi, 50 de grade în sens invers, 1-5V

Articol: CL7MYF Model: 424A10A050
€296.56 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor
Maneta de actionareNu
Interval de măsurare a unghiului50 grade
RulmențiBearing
Tipul ConnectorAMP Superseal 1.5
Consum de curent18 mA
Material carcasăPBT
IP Rating-ulIP67
Max. Temperatura de funcționare.85 grade C
Max. Tensiune de operare30V c.c.
Max. Semnal de ieșire5V c.c.
Max. Sarcina arboreluiN 100
Max. Sarcina arborelui, axialăN 50
Max. Temp. stocare85 grade C
Oprire mecanicăNu
Min. Rezistenta la sarcina20000 Ohm
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade C
Min. Tensiune de operare10V c.c.
Min. Semnal de ieșire1V c.c.
Min. Temp. stocare-40 grade C
Nr. de ieșire1
producție1-5V
Poziția centrală a semnalului de ieșire/Poziția zero3V c.c.
Protecție împotriva inversării polaritățiiDa
Rezoluţie0.1 grade
Secvență de semnalÎn sens contrar ceasului
Rata de actualizare a semnalului2000 Hz
TehnologiaSală
Coeficientul de temperaturătip. - 250 ppm/K la tip. +250 ppm/K
Cuplu de strângere pentru șuruburi de fixare2.5 Nm

Variante de produs

ProdusModelConsum de curentMax. Semnal de ieșireMin. Semnal de ieșireproducțiePoziția centrală a semnalului de ieșire/Poziția zeroPreț
ELOBAU 424A17A050 Senzor de unghi, 50 de grade, 5-4/5V | CL7MRR 424A17A05010 mA4.5V c.c.0.5V c.c.12.5V c.c.€245.09
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELOBAU 424A10A050 Senzor de unghi, 50 de grade în sens invers, 1-5V
€296.56 /unitate