ELOBAU 424A17A050 Senzor de unghi, 50 de grade, 5-4/5V

Articol: CL7MRR Model: 424A17A050
€296.56 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor
Maneta de actionareNu
Interval de măsurare a unghiului50 grade
RulmențiBearing
Tipul ConnectorAMP Superseal 1.5
Consum de curent10 mA
Material carcasăPBT
IP Rating-ulIP67
Max. Temperatura de funcționare.85 grade C
Max. Tensiune de operare30V c.c.
Max. Semnal de ieșire4.5V c.c.
Max. RadialN 100
Max. Sarcina arborelui, axialăN 50
Max. Temp. stocare85 grade C
Timpul mediu până la eșec133A
Min. Rezistenta la sarcina20000 Ohm
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade C
Min. Tensiune de operare10V c.c.
Min. Semnal de ieșire0.5V c.c.
Min. Temp. stocare-40 grade C
producție1
Poziția centrală a semnalului de ieșire/Poziția zero2.5V c.c.
Tensiune de ieșire0.5 până la 4.5V
Rezoluţie0.1 grade
Secvență de semnalÎn sens contrar ceasului
Rata de actualizare a semnalului2000 Hz
TehnologiaSală
Coeficientul de temperaturătip. - 250 ppm/K la tip. +250 ppm/K
Cuplu de strângere pentru șuruburi de fixare2.5 Nm

Variante de produs

ProdusModelConsum de curentMax. Semnal de ieșireMin. Semnal de ieșireproducțiePoziția centrală a semnalului de ieșire/Poziția zeroPreț
ELOBAU 424A10A050 Senzor de unghi, 50 de grade în sens invers, 1-5V | CL7MYF 424A10A05018 mA5V c.c.1V c.c.1-5V3V c.c.€245.09
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELOBAU 424A17A050 Senzor de unghi, 50 de grade, 5-4/5V
€296.56 /unitate