Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Actuator NTN ND36LM-12-40-200-IP65-A330, 12 VDC, sarcină nominală de 225 lb, lungime cursă 200 mm, 4.6 mm/sec, ciclu de funcționare 20%, angrenaj | CT4GNL 801VX2

NTN Actuator ND36LM-12-40-200-IP65-A330, 12 VDC, sarcină nominală de 225 lb, lungime cursă 200 mm, 4.6 mm/sec, ciclu de funcționare 20%, angrenaj

În stoc
Articol: CT4GNL Model: ND36LM-12-40-200-IP65-A330Crucea Ref: 801VX2
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
€313.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolServomotor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.26
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NTN Actuator ND36LM-12-40-200-IP65-A330, 12 VDC, sarcină nominală de 225 lb, lungime cursă 200 mm, 4.6 mm/sec, ciclu de funcționare 20%, angrenaj
€313.64 /unitate