Lungimea bazei: 34 " , Lățimea bazei: 34 " , Tip rulment: Bloc de pernă regenerabil , dimensiunea A: 30 " , Dimensiunea B: 35 3 / 8 " , Dimensiunea C: 34 3 / 4 " , Dimensiunea D: 21 " , Material carcasă: Aluminiu filat , Max. Putere: 2.09 B CP , Tensiune motor: 208-230 / 460 , Locație de montare: Acoperiş , Număr de viteze: 1 , Necesită: Acoperiș de acoperiș pentru instalare nouă , Diametru arbore. Capătul roții: 1" , Diametru arbore. Capat roata: 1" , Viteza controlabilă: Nu , Voltaj: 208-230V AC/460V AC , Materialul roții: Aluminiu