VESTIL DSL-300 Lifter cu aer echilibrat, montare pe podea, dimensiune 47.15 inchi | AG7QYQ

VESTIL DSL-300 Lifter cu suport echilibrat cu aer, montare pe podea, dimensiune de 47.15 inchi

În stoc
Element: AG7QYQ Model: DSL-300

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€30,155.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMacara
Presiunea aerului100 psi
Lungimea bazei19.69 "
Lățimea bazei19.69 "
Capacitate250 lbs.
CuloriGalben
MaterialOţel
Max. Lungimea brațului78 1 / 4 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Lungimea brațului98.5 "
Locație de montarePodea
Dimensiunea duzei1 / 4 "
Presiunea aerului recomandată100 psi
Rotație360 grade
Lungimea cursului47 1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 310.95
Codul HS8428900290
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelLungimea bazeiLățimea bazeiLocație de montareDimensiunea duzeiPreț
VESTIL DSL-300-C Ridicator cu aer echilibrat, montare pe tavan, dimensiune de 47.15 inchi | AG7QYR DSL-300-C-----
RFQ
VESTIL DSL-300-P Lifter cu aer echilibrat, portabil, dimensiune de 47.15 inchi | AG7QYT DSL-300-P47.25 "47.25 "Portabil3 / 8 "€35,446.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL DSL-300 Lifter cu suport echilibrat cu aer, montare pe podea, dimensiune de 47.15 inchi
€30,155.69 /unitate