SQUARE D Relee de control NEMA


Filtru
Contact Amp Rating (rezistiv): 10A , Material de contact: Oxid de argint cadmiu , Montare: Panou
StilModelVolți bobinăFormular de contactHzTimp De RaspunsPreț (ex. TVA)
A
8501XO40V01
24 VAC4NO60Preluare: 15 msec., Renunțare: 16 ms.€407.40
B
8501XO20V01
24 VAC2NO60Preluare: 15 msec., Renunțare: 16 ms.€314.62
C
8501XDO40V53
24 VDC4NONU SE APLICĂPreluare: 37 msec., Renunțare: 21 ms.€637.70
D
8501XDO20V53
24 VDC2NONU SE APLICĂPreluare: 37 msec., Renunțare: 21 ms.€541.04
E
8501XDO80V53
24 VDC8NONU SE APLICĂPreluare: 37 msec., Renunțare: 21 ms.€821.49
F
8501XO1000V02
120 VAC10NO60Preluare: 15 msec., Renunțare: 16 ms.€665.52
G
8501XO80V02
120 VAC8NO50/60Preluare: 15 msec., Renunțare: 16 ms.€587.19
B
8501XO20V02
120 VAC2NO50/60Preluare: 15 msec., Renunțare: 16 ms.€314.62
A
8501XO40V02
120 VAC4NO50/60Preluare: 15 msec., Renunțare: 16 ms.€407.40
H
8501XO60V02
120 VAC6NO50/60Preluare: 15 msec., Renunțare: 16 ms.€486.25
I
8501XO1200V02
120 VAC12NO50/60Preluare: 15 msec., Renunțare: 16 ms.€770.43
J
8501XO30V02
120 VAC3NO50/60Preluare: 15 msec., Renunțare: 16 ms.€340.02
K
8501XDO40V66
230 / 250 VDC4NONU SE APLICĂPreluare: 37 msec., Renunțare: 21 ms.€619.19
A
8501XO40V03
240 VAC4NO50/60Preluare: 15 msec., Renunțare: 16 ms.€407.40
G
8501XO80V03
240 VAC8NO60Preluare: 15 msec., Renunțare: 16 ms.€587.19
B
8501XO20V03
240 VAC2NO60Preluare: 15 msec., Renunțare: 16 ms.€314.62
B
8501XO20V06
480 VAC2NO60Preluare: 15 msec., Renunțare: 16 ms.€314.62
A
8501XO40V06
480 VAC4NO50/60Preluare: 15 msec., Renunțare: 16 ms.€407.40

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?