Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 8501XO80V02 Releu de control NEMA 8NO 120VAC 10A | AJ2GYG 4B529

SQUARE D 8501XO80V02 Releu de control NEMA 8NO 120VAC 10A

În stoc
Element: AJ2GYG Model: 8501XO80V02Crucea Ref: 4B529
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
€587.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu de control NEMA
Grup de accesoriiC
Volți bobină120 VAC
Contact Amp Rating (rezistiv)10A
Formular de contact8NO
Hz50/60
MontarePanou
Timp De RaspunsPreluare: 15 msec., Renunțare: 16 ms.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.125
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)11.18
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelVolți bobinăFormular de contactHzTimp De RaspunsPreț
SQUARE D 8501XDO40V66 Releu de control NEMA 4NO 230/250VDC 10A | AH2NQR 2DX01 8501XDO40V66230 / 250 VDC4NONU SE APLICĂPreluare: 37 msec., Renunțare: 21 ms.€619.19
SQUARE D 8501XDO20V53 Releu de control NEMA 2NO 24VDC 10A | AH2QHL 2VLA5 8501XDO20V5324 VDC2NONU SE APLICĂPreluare: 37 msec., Renunțare: 21 ms.€541.04
SQUARE D 8501XDO80V53 Releu de control NEMA 8NO 24VDC 10A | AH2QHR 2VLC1 8501XDO80V5324 VDC8NONU SE APLICĂPreluare: 37 msec., Renunțare: 21 ms.€821.49
SQUARE D 8501XO1000V02 Releu de control NEMA 10NO 120VAC 10A | AH2QJD 2VLD3 8501XO1000V02120 VAC10NO60Preluare: 15 msec., Renunțare: 16 ms.€665.52
SQUARE D 8501XO20V01 Releu de control NEMA 2NO 24VAC 10A | AH2QJK 2VLD9 8501XO20V0124 VAC2NO60Preluare: 15 msec., Renunțare: 16 ms.€314.62
SQUARE D 8501XO20V03 Releu de control NEMA 2NO 240VAC 10A | AH2QJL 2VLE1 8501XO20V03240 VAC2NO60Preluare: 15 msec., Renunțare: 16 ms.€314.62
SQUARE D 8501XO20V06 Releu de control NEMA 2NO 480VAC 10A | AH2QJM 2VLE2 8501XO20V06480 VAC2NO60Preluare: 15 msec., Renunțare: 16 ms.€314.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 8501XO80V02 Releu de control NEMA 8NO 120VAC 10A
€587.19 /unitate