Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALTRONIX AL125ULE Sursă de alimentare/Încărcător pentru controlul accesului, 24VDC @ 0.5A Ieșire | AD9KJU 4TEJ8

ALTRONIX AL125ULE sursă de alimentare/încărcător pentru controlul accesului, 24VDC @ 0.5A ieșire

În stoc
Element: AD9KJU Model: AL125ULECrucea Ref: 4TEJ8
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
€212.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSursa de alimentare 2Out 12Dc sau 24Dc @ 1A
Baterii necesareNu
Adâncimea incintei (în.)3.50
Înălțimea incintei (în.)8.50
Lățimea carcasei (în.)7.50
finalizareaGri
Frecventa de intrare60 Hz
Tensiune de intrare24 VAC
MaterialOţel
Numărul de rezultate12 VDC sau 24 VDC
Iesire de curent1A
SubcategorieAlimentare / Încărcător
TipSursă de alimentare/Încărcător Deconectare incendiu
Ieșire de tensiune12 VDC sau 24 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7
Înălțimea navei (cm)23.88
Lungimea navei (cm)20.83
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS8537109070
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul de rezultateAdâncimea incintei (în.)Înălțimea incintei (în.)Iesire de curentSubcategorieTipIeșire de tensiuneLăţimePreț
Sursă / încărcător ALTRONIX AL125UL, cu protecție termică la suprasarcină | AD9KJR 4TEJ6 AL125UL12 VDC sau 24 VDC3.508.501AAlimentare / ÎncărcătorSursă de alimentare/Încărcător Deconectare incendiu12 VDC sau 24 VDC-€320.11
ALTRONIX AL125ULB Sursă de alimentare/încărcător pentru controlul accesului, curent de alimentare 1A | AD9KJT 4TEJ7 AL125ULB12 VDC sau 24 VDC--1AAlimentare / ÎncărcătorSursa de alimentare / placa încărcătorului12 VDC sau 24 VDC3.9 "€100.94
ALTRONIX AL125ULX Sursă de alimentare/Încărcător, 2.5A Ieșiri protejate PTC | AD9KJW 4TEK1 AL125ULX12 VDC sau 24 VDC3.2513.501AAlimentare / ÎncărcătorSursă de alimentare/Încărcător Deconectare incendiu12 VDC sau 24 VDC-€671.50
ALTRONIX AL175UL Sursă de alimentare/încărcător în comutație, Ieșire selectabilă 12 / 24VDC | AD9KJX 4TEK2 AL175UL12 VDC sau 24 VDC3.508.501.75AAlimentare / ÎncărcătorSursă de alimentare/Încărcător Deconectare incendiu12 VDC sau 24 VDC-€335.52
Sursă de alimentare pentru controlul accesului ALTRONIX AL175ULB, curent de alimentare 12VDC @ 1.75A | AD9KJY 4TEK3 AL175ULB12 VDC sau 24 VDC--1.75AAlimentare / ÎncărcătorPlacă de deconectare a incendiului pentru alimentare/încărcător12 VDC sau 24 VDC5.8 "€158.86
ALTRONIX AL175ULX Sursă de alimentare în comutație / Încărcător, curent de alimentare de 1.75 A | AD9KJZ 4TEK4 AL175ULX12 VDC sau 24 VDC3.2513.501.75AAlimentare / ÎncărcătorSursă de alimentare/Încărcător Deconectare incendiu12 VDC sau 24 VDC-€402.76
ALTRONIX ALTV1224C4 Sursă de alimentare 2out 24ac 2out 12dc 4a | AD9KMU 4TEV9 ALTV1224C424VAC și 12VDC3.2513.5024VAC @ 4A și 12VDC @ 2ASursa de alimentare: montare pe pereteCCTV AC / DC, montare pe perete24VAC și 12VDC-€386.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALTRONIX AL125ULE sursă de alimentare/încărcător pentru controlul accesului, 24VDC @ 0.5A ieșire
€212.62 /unitate