ALTRONIX Încărcătoare de alimentare cu control acces, 12 / 24VDC @ 1A


Filtru
Baterii necesare: Nu , Finalizarea: Gri , Frecvența de intrare: 60 Hz , Lungime: 3.1 "
StilModelNumărul de rezultateAdâncimea incintei (în.)Înălțimea incintei (în.)Iesire de curentSubcategorieTipIeșire de tensiuneLăţimePreț (ex. TVA)
A
AL125ULE
12 VDC sau 24 VDC3.508.501AAlimentare / ÎncărcătorSursă de alimentare/Încărcător Deconectare incendiu12 VDC sau 24 VDC-€212.62
B
AL125ULX
12 VDC sau 24 VDC3.2513.501AAlimentare / ÎncărcătorSursă de alimentare/Încărcător Deconectare incendiu12 VDC sau 24 VDC-€671.51
C
AL175UL
12 VDC sau 24 VDC3.508.501.75AAlimentare / ÎncărcătorSursă de alimentare/Încărcător Deconectare incendiu12 VDC sau 24 VDC-€334.82
D
AL125UL
12 VDC sau 24 VDC3.508.501AAlimentare / ÎncărcătorSursă de alimentare/Încărcător Deconectare incendiu12 VDC sau 24 VDC-€319.44
E
AL125ULB
12 VDC sau 24 VDC--1AAlimentare / ÎncărcătorSursa de alimentare / placa încărcătorului12 VDC sau 24 VDC3.9 "€100.94
F
AL175ULB
12 VDC sau 24 VDC--1.75AAlimentare / ÎncărcătorPlacă de deconectare a incendiului pentru alimentare/încărcător12 VDC sau 24 VDC5.8 "€158.53
G
AL175ULX
12 VDC sau 24 VDC3.2513.501.75AAlimentare / ÎncărcătorSursă de alimentare/Încărcător Deconectare incendiu12 VDC sau 24 VDC-€401.94
H
ALTV1224C4
24VAC și 12VDC3.2513.5024VAC @ 4A și 12VDC @ 2ASursa de alimentare: montare pe pereteCCTV AC / DC, montare pe perete24VAC și 12VDC-€386.58

Încărcătoare de alimentare cu control acces, 12 / 24VDC @ 1A

Încărcătoarele de alimentare pentru controlul accesului Altronix AL125UL din seria AL115UL sunt utilizate pentru a converti intrarea de 50VAC, 60/2Hz în 12 ieșiri de 24VDC și 0VDC protejate individual cu PTC. Sunt potrivite pentru aplicații care necesită o interfață cu centrale de alarmă de incendiu. Încărcătorul încorporat găzduiește baterii cu gel sau plumb-acid sigilate și facilitează trecerea automată la bateria de rezervă în cazul unei defecțiuni de curent alternativ. Aceste încărcătoare de alimentare pot fi operate la temperaturi cuprinse între 49 și XNUMX de grade C.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?