ALTRONIX ALTV1224C4 Sursă de alimentare 2out 24ac 2out 12dc 4a | AD9KMU 4TEV9

ALTRONIX ALTV1224C4 Sursă de alimentare 2out 24ac 2out 12dc 4a

În stoc
Articol: AD9KMU Model: ALTV1224C4Crucea Ref: 4TEV9

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€386.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSursa de alimentare 2Out 24Ac, 2Out 12Dc 4A
Baterii necesareNu
Adâncimea incintei (în.)3.25
Înălțimea incintei (în.)13.50
Lățimea carcasei (în.)13.00
finalizareaGri
Frecventa de intrare60 Hz
Tensiune de intrare115 VAC
MaterialOţel
Numărul de rezultate24VAC și 12VDC
Iesire de curent24VAC @ 4A și 12VDC @ 2A
SubcategorieSursa de alimentare: montare pe perete
TipCCTV AC / DC, montare pe perete
Ieșire de tensiune24VAC și 12VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.075
Înălțimea navei (cm)37.34
Lungimea navei (cm)33.66
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS8504409520
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul de rezultateAdâncimea incintei (în.)Înălțimea incintei (în.)Iesire de curentSubcategorieTipIeșire de tensiuneLăţimePreț
Sursă / încărcător ALTRONIX AL125UL, cu protecție termică la suprasarcină | AD9KJR 4TEJ6 AL125UL12 VDC sau 24 VDC3.508.501AAlimentare / ÎncărcătorSursă de alimentare/Încărcător Deconectare incendiu12 VDC sau 24 VDC-€320.11
ALTRONIX AL125ULB Sursă de alimentare/încărcător pentru controlul accesului, curent de alimentare 1A | AD9KJT 4TEJ7 AL125ULB12 VDC sau 24 VDC--1AAlimentare / ÎncărcătorSursa de alimentare / placa încărcătorului12 VDC sau 24 VDC3.9 "€100.94
ALTRONIX AL125ULE Sursă de alimentare/Încărcător pentru controlul accesului, 24VDC @ 0.5A Ieșire | AD9KJU 4TEJ8 AL125ULE12 VDC sau 24 VDC3.508.501AAlimentare / ÎncărcătorSursă de alimentare/Încărcător Deconectare incendiu12 VDC sau 24 VDC-€212.62
ALTRONIX AL125ULX Sursă de alimentare/Încărcător, 2.5A Ieșiri protejate PTC | AD9KJW 4TEK1 AL125ULX12 VDC sau 24 VDC3.2513.501AAlimentare / ÎncărcătorSursă de alimentare/Încărcător Deconectare incendiu12 VDC sau 24 VDC-€671.50
ALTRONIX AL175UL Sursă de alimentare/încărcător în comutație, Ieșire selectabilă 12 / 24VDC | AD9KJX 4TEK2 AL175UL12 VDC sau 24 VDC3.508.501.75AAlimentare / ÎncărcătorSursă de alimentare/Încărcător Deconectare incendiu12 VDC sau 24 VDC-€335.52
Sursă de alimentare pentru controlul accesului ALTRONIX AL175ULB, curent de alimentare 12VDC @ 1.75A | AD9KJY 4TEK3 AL175ULB12 VDC sau 24 VDC--1.75AAlimentare / ÎncărcătorPlacă de deconectare a incendiului pentru alimentare/încărcător12 VDC sau 24 VDC5.8 "€158.86
ALTRONIX AL175ULX Sursă de alimentare în comutație / Încărcător, curent de alimentare de 1.75 A | AD9KJZ 4TEK4 AL175ULX12 VDC sau 24 VDC3.2513.501.75AAlimentare / ÎncărcătorSursă de alimentare/Încărcător Deconectare incendiu12 VDC sau 24 VDC-€402.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALTRONIX ALTV1224C4 Sursă de alimentare 2out 24ac 2out 12dc 4a
€386.58 /unitate