APPROVED VENDOR Tub Uhmw 8-5 / 8 Inch


Filtru
Culoare: Alb , Diametru interior: 7.875 " , În interiorul Dia. Toleranţă: +/- 0.200 " , Toleranță de lungime: +0.060 "/ - 0.000" , Material: UHMW-PE , Max. Temp.: 180 F , Min. Temp. Evaluare: -20 grade F , Diametru exterior: 8.625 " , În afara Dia. Toleranţă: +/- 0.200 " , Rezistență la tracțiune: 5,800 PSI , Tip: Grad de contact alimentar virgin , Grosimea peretelui: 0.375 "
StilModelLungimePreț (ex. TVA)
A
1UWN2
1"€165.34
A
1UWV2
3ft€480.50
A
1UXB2
6"€966.98
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?