Furnizor APROBAT 1UWV2 Tub Uhmw 7 7/8 Idx8 5/8 inch Diametru exterior 3 picioare | AB3QRH

APPROVED VENDOR Tub 1UWV2 Uhmw 7 7/8 Idx8 5/8 inch Diametru exterior 3 picioare

În stoc
Articol: AB3QRH Model: 1UWV2

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€480.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de tuburi
CuloriAlb
În interiorul Dia.7.875 "
În interiorul Dia. Toleranţă+/- 0.200 "
Lungime3ft
Toleranță la lungime+0.060 "/ - 0.000"
MaterialUHMW-PE
Max. Temp.180 F
Min. Temp. Evaluare-20 grade F
În afara Dia.8.625 "
În afara Dia. Toleranţă+/- 0.200 "
Forța de tracțiune5,800 PSI
TipGrad de contact alimentar virgin
Grosimea peretelui0.375 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.9
Înălțimea navei (cm)22.35
Lungimea navei (cm)91.95
Lățimea navei (cm)22.35
Codul HS3917320020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
Furnizor APROBAT 1UWN2 Tub Uhmw 7 7/8 Idx8 5/8 inch Diametru exterior 1 picioare | AB3QPM 1UWN21"€165.33
Furnizor APROBAT 1UXB2 Tub Uhmw 7 7/8 Idx8 5/8 inch Diametru exterior 6 picioare | AB3QUR 1UXB26"€799.16
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Tub 1UWV2 Uhmw 7 7/8 Idx8 5/8 inch Diametru exterior 3 picioare
€480.50 /unitate