Amplificatoare: 400AC / DC , Amperi AC: 400 , Gama de cablu: 4 la 4 / 0 , Material conductor: Alamă , Evaluare curentă: A 400 , Condiții de expunere: Uscat în interior , Masculin Feminin: Femeie , Material: elastomerului , Montare: Panou , Stil de montare: Gaură filetată , Evaluare NEMA: 3R, 4X, 12K , Număr de poli: 1 , Număr de fire: 1 , Faza: 1 , Stil dispozitiv unipolar: Nas conic , Tip: Dispozitiv cu un singur pol , Voltaj: 600VAC / 250VDC , Dimensiunea firului: # 4 - # 4/0 AWG
Recipiente feminine
Dispozitivul de cablare Hubbell - Prizele femele Kellems au tipuri duble de șuruburi și șuruburi pentru stabilirea unei conexiuni sigure prin montarea în carcase fixe. Aceste dispozitive sunt ideale pentru alimentarea cu energie pentru aplicații în echipamente de carnaval, parcuri tematice, concerte, filmări sau locuri în care este necesară alimentare temporară. Sunt fabricate din elastomer termoplastic cu alama ca material de contact/conductor și nailon ca material pentru șuruburi de reținere. Raptor Supplies oferă o gamă largă de aceste recipiente feminine, împreună cu recipiente masculine în culori alb, negru, roșu, verde și negru.