A Material bile: Oţel , Material rulment: Oţel , Tip rulment: Minge , Adâncimea alezajului: 1.94 " , Tip alezaj: Rundă , Capacitate dinamică de încărcare: 7891 lbf , Debit: 150 LQ , Înălțime: 5.78 " , Material carcasă: Fontă , Material insert: Oţel , Lungime: 15.55 " , lubrifiere: Unsoare , Material: Fontă , Max. RPM: 3500 RPM , Tip de montare: Standard, 4 șuruburi , Material inel: Oţel , Rotație: Da , Diametru arbore: 1.6875 " , Tip arbore: Drept , Capacitate de încărcare statică: 5213 lbf , Cuplu: 1685 Nm , latime: 5.8 "