MAIN FILTER INC. Filtre hidraulice de retur, fibră de oțel inoxidabil, 5 microni, etanșare Viton


Filtru
Capacitate: 0.47 , Presiunea de colaps: 435 , Presiune de crăpare: 435 PSI , Media de filtrare: Fibră de oțel inoxidabil , Evaluare filtru: 5 , Dimensiune filtru: 18 mp Inch , Curgere: În afară , Directie de curgere: În afară , Tip de fluid: HH / HL / HM / HV , Material garnituri: Viton , Microni: 5 , Min. Temperatura de funcționare: -13 grade F , Tip de etanșare: Viton , Dimensiune de filet: M16 , Top ID: 0.87 "
StilModelOD inferiorÎnălţimeOD de susPreț (ex. TVA)
A
MF0168697
1.63 "2.48 "1.63 "€76.99
RFQ
A
MF0591414
1.63 "2.48 "1.63 "€76.99
RFQ
A
MF0612722
1.63 "2.48 "1.63 "€76.99
RFQ
B
MF0008262
1.752 "3.58 "1.752 "€153.31
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?